₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5151 직물 테이프 6 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 528,768 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5153 | 35 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 150 파운드 / 인치 | 6.8만 | 1 / 2 " | ₩ 61,816 |
제품 탐색
- REGAL 090757PS 스레드 링 게이지, #1/4-20 UNC, 고 링 2A, 밝음
- EATON ECN05A1EKA-R63/C Freedom 비조합 스타터, 208Hz V 코일에서 60VAC, 자동/핸드/오프 동작
- MAIN FILTER INC. MF0869872 LH9411 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 13.07인치 높이
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB205YL 선반통 23-5/8인치 길이 4-1/8인치 너비 6인치 높이
- 메리트 황동 4096-600
- STEARNS 브레이크 1081021A2JQF 브레이크 어셈블리
- BALDOR / DODGE 234441 36X57 크라운 드럼 XT50 MDX 1/2 헤링본 래깅
- MI-TM 23-0050 엘보
더 알아보기
- 키샤프트
- 델타 잠금 장치
- 포에버볼트
- 할시 테일러
- SP 벨 아트 SS
- 에어 호스
- 조합 렌치 세트
- 스틸 케이블
- 수성 가스 연결 키트
- 휠 꽉 액세서리
- LOC-LINE 플랫 5홀 노즐
- AKRO-MILS 33226 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- CONDOR 역학 장갑, 핑거리스, 돼지가죽, 손목 지지대, 젤 댐핑
- NEWSTRIPE 주차장 스트라이핑 기계용 롤러 및 디스크 키트
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X750 가스 스프링
- ZURN 수압 감소 밸브
- DURHAM MANUFACTURING 로우 데크 트럭, XNUMX면
- EATON D26 시리즈 완전한 DC 계전기
- WEG CFW500 시리즈 도관 박스
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5151 직물 테이프 6 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
₩ 528,768 /단위