₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5151 직물 테이프 12 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 976,448 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3465 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 | |
5153 | 35 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 150 파운드 / 인치 | 6.8만 | 1 / 2 " | ₩ 61,816 |
제품 탐색
- LINN GEAR 60FB13X.875SS 마감 보어 스프로킷, 60 체인, 875인치 보어 직경, 3.134 피치 직경, SS
- SOUTHWIRE COMPANY 67325399 다중 도체 비차폐 케이블, 3도체, 4Awg, 알루미늄
- LEONARD VALVE 4500-VP 샤워 밸브, 청동, 1/2인치 입구 크기, 1/2인치 출구 크기, 4Gpm 유량
- INGERSOLL-RAND 74025-1 튜브
- MAIN FILTER INC. MF0416463 XH01555 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, Viton 씰, 14.76인치 높이
- HAMILTON R-52K-4DB70 표준형 킹핀리스 리지드 캐스터, 4 X 2인치 크기, 주철 휠에 폴리우레탄
- MAIN FILTER INC. MF0307808 HF30156 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, Viton 씰, 13.07인치 높이
- 샌드파이퍼 S05B1ABSANS000.
더 알아보기
- 알덴
- 드리이즈
- 더튼-레인슨
- 키샤프트
- NTK
- 부속품을 당기는 케이블
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 경첩
- 기계 볼트
- 로터리 기어 펌프 헤드
- LOUISVILLE L-3016 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- ANSELL 97-505 Activarmr 절단 방지 장갑
- KRYTOX GPL 214 시리즈 극압 등급 그리스
- ASHCROFT E 바이메탈 온도계, 5인치 외부 조정, 후면 연결
- FACOM 66A 힌지 소켓 렌치
- 커버가 있는 APPLETON ELECTRIC 셀렉터 스위치 어셈블리
- BRADY 파이프 마커, 국내 냉수 반환
- SPEEDAIRE 실린더 수리 키트
- AEROQUIP PTFE 호스, 3000 Psi
- GRAINGER 핸드 휠
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5151 직물 테이프 12 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
₩ 976,448 /단위