그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AIC 등급 | 10kAIC @ 120V |
A | 20 |
회로 차단기 유형 | ARC 결함 및 접지 결함 클래스 A 조합 6mA |
현재 평가 | 20 |
전기 연결 유형 | 2개 케이블용 클램프 터미널 |
프레임 유형 | HOM |
실장 형 | 플러그인 |
극 수 | 1 |
공간 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-qo110.pdf |
단락 전류 등급 | 10 kA |
UPC | 785901741367 |
전압 | 120V |
정격 전압 | 120V 교류 |
전압 유형 | AC |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 10(Cu) |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 15.57 |
선박 길이 (cm) | 15.19 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
A. 복합 아크 결함 회로 차단기는 직렬 및 병렬 아크 결함을 모두 감지하여 느슨하거나 손상된 배선으로 인한 전기 화재를 방지하는 데 도움이 되며, 지락 회로 차단기는 뜨거운 도체와 중성 도체 사이의 전류 흐름 불균형을 감지하여 다음과 같은 위험으로부터 보호합니다. 접지 전류 누출로 인한 감전.
A. 클램프 터미널은 14~8 AWG 범위의 구리 또는 알루미늄 와이어 크기를 수용할 수 있습니다.
A. 단락 전류 정격은 10kA입니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 39,760 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 228,532 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 38,447 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 283,780 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 39,760 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7월 | - | ₩ 31,325 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7월 | - | ₩ 32,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.