SQUARE D Q4 시리즈, 플러그인 회로 차단기
Q4 시리즈, 플러그인 회로 차단기
Square D Q4 시리즈 플러그인 회로 차단기는 과도한 전류 또는 단락으로 인한 손상으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하도록 설계된 상업용 및 산업용 배전 패널에 사용됩니다. 오류가 발생하면 자동으로 트립되어 전류 흐름을 차단하여 잠재적인 화재 위험 및 전기 사고를 예방합니다. 안전하고 안정적인 전기 연결을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기에는 열 및 자기 트립 장치가 있어 장시간 보호 기능과 순간 보호 기능을 모두 제공합니다. 25V에서 최대 240kA의 오류 전류를 차단할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멀티 미터 액세서리
- 식수대
- 휴대용 코드
- 통합 필터 요소
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 샌딩 액세서리
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 온도 제어
- 플라스틱
- 매장 가능한 가스
- CONDOR 래칫 Faceshield 어셈블리
- SCHNEIDER ELECTRIC 비 역전 IEC 전자 접촉기
- EAZYPOWER 진동 도구
- BRADY 3020 시리즈, 번호 라벨
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1-16 Un
- 80/20 15 시리즈 1530-LS 프로파일 T-슬롯 돌출부
- FERVI 그리스 건
- SCOTSMAN 회로 보드
- REELCRAFT 구즈넥
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 6개