SCHNEIDER ELECTRIC Non-Reversing IEC 전자 접촉기
필터
액션 : 비가역 , 보조 연락처 양식: 1NC / 1NO , 접촉기 유형: IEC , 인클로저 유형: 엽니다 ,Hz: 50/60 , 극 수: 3
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LC1D09U7 | 2 | 240 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
A | LC1D09T7 | 2 | 480 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
A | LC1D09BD | 2 | 24 VDC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
B | LC1D09B7 | 2 | 24 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
A | LC1D09G7 | 2 | 120 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
A | LC1D09LE7 | 2 | 208 VAC | 3.38 " | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77 " | ₩ 300,195 | |
C | LC1D40ALE7 | 10 | 208 VAC | 2.72 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 636,055 | |
D | LC1D40AU7 | 10 | 240 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D40AT7 | 10 | 480 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D40AL7 | 10 | 208 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D40ABD | 10 | 24 VDC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D40AB7 | 10 | 24 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D40AG7 | 10 | 120 VAC | 4.61 " | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17 " | ₩ 626,867 | |
E | LC1D50AL7 | 15 | 208 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
E | LC1D50AU7 | 15 | 240 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
F | LC1D50AB7 | 15 | 24 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
F | LC1D50ABD | 15 | 24 VDC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
E | LC1D50AG7 | 15 | 120 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
E | LC1D50AT7 | 15 | 480 VAC | 4.61 " | 15 | 15 | 40 | 40 | 2.17 " | ₩ 682,657 | |
A | LC1D65AT7 | 20 | 480 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
A | LC1D65AL7 | 20 | 208 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
A | LC1D65AG7 | 20 | 120 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
E | LC1D65ABD | 20 | 24 VDC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
E | LC1D65AB7 | 20 | 24 VAC | 4.61 " | 20 | - | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
E | LC1D65AU7 | 20 | 240 VAC | 4.61 " | 20 | 20 | 40 | 50 | 2.17 " | ₩ 922,827 | |
G | LC1D80L6 | 30 | 208 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 | |
G | LC1D80BD | 30 | 24 VDC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 | |
G | LC1D80T6 | 30 | 480 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 | |
G | LC1D80B7 | 30 | 24 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 | |
G | LC1D80G7 | 30 | 120 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 | |
G | LC1D80U7 | 30 | 240 VAC | 7.13 " | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34 " | ₩ 1,084,002 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 납땜 인두 총 및 냄비
- 문 바닥
- 공기 조절기
- 실험실 건조기
- 구동 반응기 및 필터
- 드릴 액세서리
- 제품식별표
- A / C 냉동
- 배송 라벨 및 액세서리
- 호스 턱받이 및 소화전
- OHAUS 사용 커버
- WEILER 여분의 거친 등급 아버 마운트 플랩 디스크
- ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 심 단축
- BOSCH 컴 파트먼트 박스
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 케그 후크
- PASS AND SEYMOUR 직선 블레이드 커넥터
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4,12 단일 도어 인클로저
- WRIGHT TOOL 비트가 있는 1/4인치 드라이브 긴 필립스 스크루드라이버 소켓
- EATON Danfoss RV1-10 시리즈 압력 제어 밸브
- ENERPAC EL 시리즈 레벨링 플레이트