80/20 15 시리즈 1530-LS 프로파일 T-슬롯 돌출부
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 항복 강도 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-LS-72 | 72 " | 1.5 " | 3" | 35000의 PSI | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | ₩ 212,887 | RFQ
|
A | 1530-LS-145 | 145 " | 1.5 " | 3" | 35000의 PSI | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | ₩ 497,770 | RFQ
|
15 시리즈 1530-LS 프로파일 T-슬롯 돌출부
80/20 15 시리즈 1530-LS 프로파일 T-슬롯 압출을 사용하면 프레임, 구조 및 기계를 쉽게 조립하고 맞춤화할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 프레임워크가 필수적인 제조, 자동화, 로봇 공학 및 건설 작업에 이상적입니다. T-슬롯을 사용하면 패널, 브래킷 및 액세서리와 같은 다양한 구성 요소를 편리하게 부착할 수 있어 복잡한 기계 가공 없이 빠른 수정 및 조정이 가능합니다. 내구성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 양극 산화 처리된 마감 처리된 알루미늄 구조가 특징입니다. 이러한 압출에는 최적의 유연성을 위해 전략적으로 배치된 150개의 개방형 T 슬롯이 있습니다. 이 제품은 먼지와 잔해물이 쌓이는 것을 방지하도록 설계된 매끄러운 프로필 표면을 갖추고 있어 유지 관리가 쉽고 장기간 사용이 가능합니다. 최대 XNUMXpsi의 압력을 견딜 수 있는 중앙 구멍이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 밸브
- 초크 및 리필 표시
- 에어 브레이크 튜브
- 전기 유압 액세서리
- 보관함/용기
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 진동기
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- SPA 수영장 펌프
- TOUGH GUY 재활용 스테이션
- WESTWARD 세라믹 자석 4 Lb 확장
- BERNARD 미그 용접 건, 200 A
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 니들 드라이버
- PALMGREN 생산 탭
- THOMAS & BETTS LTMES05G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- KERN AND SOHN CT Q1 시리즈 전단 빔 측정 셀
- LINN GEAR QD 시리즈 파이프 어댑터
- SAFEWAY 더스트 캡
- STEARNS BRAKES 너트 및 스터드 어셈블리