그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AIC 등급 | 10kAIC @ 120V |
A | 30 |
프레임 유형 | HOM |
전압 | 120V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 15,008 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 146,981 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 15,661 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 283,780 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | - | ₩ 15,661 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7월 | - | ₩ 17,621 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7월 | - | ₩ 17,621 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.