항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 50 |
회로 차단기 유형 | 스위치 중립 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.91 " |
GTIN | 00785901544364 |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 8 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 박스 러그 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8536200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.