BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 GMC
필터
바디 재질 : 유리 , 바디 스타일: 원통 , 지름: 5mm , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: Ferraz / Gould GSC, Littelfuse 239 , 표시/비표시: 표시 , 길이: 20ft. , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 시간 지연
스타일 | 모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 정격 전압 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMC-1.6-R | 1-6 / 10A | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 33,092 | |
A | GMC-1.5-R | 1.5 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-1.25-R | 1.25 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 50,960 | |
A | GMC-1-R | 1A | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-2.5-R | 2.5 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-2-R | 2A | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
B | GMC-3.15-R | 3-15 / 100A | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,097 | |
A | GMC-3.5-R | 3.5 | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-3-R | 3A | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | 5 | ₩ 36,487 | |
A | GMC-4-R | 4A | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-5-R | 5A | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 40,477 | |
A | GMC-6.3-R | 6-3 / 10A | 200VAC에서 125A | 125 VAC | 5 | ₩ 46,812 | |
A | GMC-6-R | 6A | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
B | GMC-7-R | 7A | 200VAC에서 125A | 125 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-8-R | 8A | 200VAC에서 125A | 125 VAC | 5 | ₩ 38,255 | |
A | GMC-10-R | 10 | 200VAC에서 125A | 125 VAC | 5 | ₩ 38,185 | |
A | GMC-63-R | 63mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 51,782 | |
A | GMC-80-R | 80mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 52,062 | |
A | GMC-100-R | 100mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 51,432 | |
A | GMC-125-R | 125mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 50,960 | |
B | GMC-150-R | 150mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 61,967 | |
A | GMC-200-R | 200mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 54,669 | |
A | GMC-250-R | 250mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 58,082 | |
A | GMC-300-R | 300mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 58,852 | |
A | GMC-315-R | 315mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 53,007 | |
A | GMC-400-R | 400mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 48,860 | |
A | GMC-500-R | 500mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-600-R | 600mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 46,340 | |
A | GMC-630-R | 630mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 52,062 | |
A | GMC-750-R | 750mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 | |
A | GMC-800-R | 800mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | 5 | ₩ 38,447 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 박격포 괭이
- 공압 제한 밸브
- 전원 장치 액세서리
- 전동 롤러 컨베이어
- 용접헬멧/용접보호구
- 다이어프램 펌프
- 차량외장 액세서리
- 체인 및 공구
- 도관 마운팅
- DELHI 휴대용 유틸리티 팬
- LOCOLOC 와이어 로프 장력 게이지
- RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라 MSPH 시리즈
- COOPER B-LINE B54 용접 채널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 unc
- ANVIL 블랙 가단성 철 지루한 막대 플러그
- SPEARS VALVES Lab 특수 패널 장착 구즈넥 원격 밸브 장치
- KERN AND SOHN 470-ACC 시리즈 메인 어댑터
- NORGREN 키트
- ELKAY 원격 물 냉각기