RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라 MSPH 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | 75mm | 131.7mm | 120mm | ₩ 1,417,132 | |
A | MSPH-80-F | 80mm | 131.7mm | 120mm | ₩ 1,342,950 | |
A | MSPH-85-F | 85mm | 140.8mm | 130mm | ₩ 660,992 | |
A | MSPH-90-F | 90mm | 140.8mm | 130mm | ₩ 617,855 | |
A | MSPH-95-F | 95mm | 149.9mm | 140mm | ₩ 1,561,752 | |
A | MSPH-100-F | 100mm | 149.9mm | 140mm | ₩ 688,257 | |
A | MSPH-105-F | 105mm | 159.2mm | 150mm | ₩ 1,675,730 | |
A | MSPH-110-F | 110mm | 159.2mm | 150mm | ₩ 2,024,837 | |
A | MSPH-115-F | 115mm | 168.5mm | 160mm | ₩ 1,812,405 | |
A | MSPH-120-F | 120mm | 168.5mm | 160mm | ₩ 864,780 | |
A | MSPH-125-F | 125mm | 177.9mm | 170mm | ₩ 2,374,085 | |
A | MSPH-130-F | 130mm | 177.9mm | 170mm | ₩ 1,949,920 | |
A | MSPH-135-F | 135mm | 187.4mm | 180mm | ₩ 2,737,892 | |
A | MSPH-140-F | 140mm | 187.4mm | 180mm | ₩ 2,410,572 | |
A | MSPH-145-F | 145mm | 196.9mm | 190mm | ₩ 2,617,335 | |
A | MSPH-150-F | 150mm | 196.9mm | 190mm | ₩ 2,921,152 |
샤프트 칼라 MSPH 시리즈
Ruland Manufacturing MSPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 이 장치는 제거하기 쉽고 무기한 조정이 가능한 클램프 설계가 특징입니다. 적절한 맞춤과 정렬을 제공하기 위해 결합된 반쪽과 통합되어 있습니다. 이 장치는 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철로 제작되어 유지력과 내식성이 향상되었습니다. 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 912 12.9 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 함께 제공됩니다. 이 장치는 75~150mm 범위의 보어 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기
- 비바람에 견디는 소켓
- 플라스틱 앵글 스톡
- HID 고정물 반사경
- HVAC 브러시 액세서리
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- Enclosures
- 리프팅 하드웨어
- 물 처리
- 연기 추출기 및 액세서리
- YALE 림 스퀘어 볼트, 래커
- PROTEAM 업라이트 진공
- PROTECTA 철근 포지셔닝 랜야드
- COOPER B-LINE B355 시리즈 빔 클램프
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 제작 피팅 이중 조합 Wyes, 소켓
- MAGLINER 제미니 벌크 컨테이너
- TOUGH GUY 스트리핑 패드
- PARKER 튜빙
- SMC VALVES T 시리즈 나일론 튜브
- VESTIL SCSC 시리즈 자동 승강 리프트 카트