SHURTAPE PC 667 덕트 테이프 48mm x 55m 9 Mil 빨간색 | AA2ALK 10A412

SHURTAPE PC 667 덕트 테이프 48mm x 55m 9 밀 레드

항목 : AA2ALK모델: PC 667교차 참조 : 10A412
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 34,240
5.00% 꺼짐
₩ 32,528 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 덕트 테이프
강철에 대한 접착력 50 온스 / 인치
점착제 천연고무, 합성고무
접착 성 재료 고무
백업 재료
색상 빨간색
컬러 패밀리 빨간색
공통 산업 일반 유지 보수 및 수리
핵심 크기 3"
지름 46 "
덕트 테이프 주요 소재
덕트 테이프 종류 덕트 테이프
환경 실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이 60 미터
임페리얼 테이프 폭 1.9 "
자재 폴리에틸렌
최대 테이프 성능 온도 200 ° F
미터법 테이프 길이 55m
미터법 테이프 폭 48 mm
최소 테이프 성능 온도 50 ° F
접착면의 수 1
성능 온도. + 50 ° F ~ + 200 ° F
제품 형태 연속 롤
연속 PC 667 시리즈
셰이프 연속 롤
표준 ASTM, Pstc
테이프 접착 형식 단면
테이프 접착 소재 고무
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재 폴리에틸렌 코팅 천
테이프 색상 빨간색
테이프 코어 직경 6"
테이프 신장 25%
테이프 저항 특성 자외선 차단, 방수
테이프 하위 유형 거친 표면 페인터 테이프
테이프 인장 강도 26파운드/인치
테이프 두께 천 9
테이프 타입 화가의 테이프
두께 천 9
48 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)29.72
선박 길이 (cm)31.24
선박 폭 (cm)31.24
HS 코드5906100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델테이프 하위 유형강철에 대한 접착력테이프 색상테이프 두께환경듀티 등급최소 테이프 성능 온도테이프 타입패키지 수량가격
SHURTAPE PC 622 덕트 및 수리 테이프, 시리즈 Pc 622, 60야드 영국식 테이프 길이 | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 622일반용 덕트 테이프54 온스 / 인치검정천 12.5실내 및 실외Standard-덕트 및 수리 테이프24₩ 1,355,968
SHURTAPE PC 622 덕트 테이프 48mm x 55m 올리브 PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 622일반용 덕트 테이프54 온스 / 인치갈색천 12.5실내 및 실외--덕트 및 수리 테이프24₩ 1,298,352
SHURTAPE P-672 덕트 테이프 | CU2QWC 388A15 P-672--------16₩ 4,418,144
SHURTAPE P-672 덕트 테이프 | CU2QWD 388A14 P-672--------24₩ 4,675,168
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs 덕트 테이프, 1 7/8인치 X 60야드, 검정색, 연속 롤, 팩 수량 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24rls/cs일반용 덕트 테이프64 온스 / 인치검정천 9실내 및 실외표준 의무32 ° F덕트 및 수리 테이프1₩ 37,712
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs 덕트 테이프, 1 7/8인치 X 60야드, 형광 녹색, 연속 롤 | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24rls/cs일반용 덕트 테이프50 온스 / 인치형광 그린천 9실내 만표준 의무40 ° F덕트 및 수리 테이프1₩ 37,232
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs 덕트 테이프, 1 7/8인치 X 60야드, 형광 핑크, 연속 롤, 팩 수량 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24rls/cs일반용 덕트 테이프50 온스 / 인치형광 핑크천 9실내 만표준 의무40 ° F덕트 및 수리 테이프1₩ 33,712

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHURTAPE PC 667 덕트 테이프 48mm x 55m 9 밀 레드
₩ 34,240 /단위