SHURTAPE 특수 덕트 테이프
스타일 | 모델 | 접착력 | 색상 | 지름 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 625 | 50 온스 / 인치 | 검정 | 6.669 " | 45 파운드 / 인치 | 12.5만 | 72mm | ₩ 1,430,572 | |
B | PC 623 | 58 온스 / 인치 | 노란색 | 6.495 " | 28 파운드 / 인치 | 11.5만 | 48mm | ₩ 881,475 |
특수 덕트 테이프
Shurtape 특수 옥외용 천 덕트 테이프는 14 일 동안 자외선 차단 및 방수 기능을 제공합니다. 찢어지기 쉽고 사용 후 깨끗하게 제거 할 수 있습니다. 이 테이프는 알루미늄, 양극 산화 처리 된 금속, 강철 및 비닐을 포함한 비 도장 표면의 보호 마스킹에 널리 사용됩니다. 노란색 및 검정색 색상으로 제공되는 다양한 특수 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 우리는 또한 Shurtape를 판매합니다 HVAC 테이프 극심한 온도 변동 (화씨 -20 ~ 260도)에서도 안정성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포지셔닝 및 구속 끈
- 여과 액세서리
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 드레인 건 및 키트
- 보관함
- 벤더
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- DC 모터
- 알류미늄
- 핀
- SOUTHWORTH 자동 스프링 작동 식 팔레트 레벨 로더
- CCL 교체 가능한 코어 캐비닛 데드 볼트 잠금 장치
- MILWAUKEE 셀프 피드 드릴 비트
- DIXON 장착 브래킷
- COOPER B-LINE 바닥 버팀대
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- AMPCO METAL 볼핀 해머
- DAYTON 마개 너트
- CONDOR 돼지 가죽 진주 용접 장갑
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, 플랜지, 솔리드 저널 베어링