SHURTAPE 마스킹 테이프 페인팅, 라벨링, 포장 및 번들링 전에 표면을 마스킹하는 데 사용됩니다. 우수한 인장 강도, 내열성, 유연성 및 제거성, 선명한 페인트 라인이 특징입니다. 폴리에틸렌, 고무 및 크레이프 종이 접착제 변형으로 사용 가능
페인팅, 라벨링, 포장 및 번들링 전에 표면을 마스킹하는 데 사용됩니다. 우수한 인장 강도, 내열성, 유연성 및 제거성, 선명한 페인트 라인이 특징입니다. 폴리에틸렌, 고무 및 크레이프 종이 접착제 변형으로 사용 가능
마스킹 테이프
Shurtape 마스킹 테이프는 유리, 비닐, 페인트 칠한 벽, 건축, 도장, 유지 보수 및 수리용 목재 및 금속 공작물과 같은 표면을 마스킹하는 데 이상적입니다. 이 다중 표면 페인터 테이프는 고무/아크릴 기반 접착제를 사용하여 들뜸 및 페인트 누출을 방지하는 동시에 깨끗하고 쉽게 제거할 수 있습니다. 고무 / 크레이프지 / 합성고무 / 열가소성고무로 제작되어 유연성과 내구성이 뛰어납니다. 18, 24, 36 및 48mm 너비로 제공되는 다양한 마스킹 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Shurtape 마스킹 테이프는 유리, 비닐, 페인트 칠한 벽, 건축, 도장, 유지 보수 및 수리용 목재 및 금속 공작물과 같은 표면을 마스킹하는 데 이상적입니다. 이 다중 표면 페인터 테이프는 고무/아크릴 기반 접착제를 사용하여 들뜸 및 페인트 누출을 방지하는 동시에 깨끗하고 쉽게 제거할 수 있습니다. 고무 / 크레이프지 / 합성고무 / 열가소성고무로 제작되어 유연성과 내구성이 뛰어납니다. 18, 24, 36 및 48mm 너비로 제공되는 다양한 마스킹 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF 160 | ₩43,207 | |||||||||
B | CF 160 | ₩38,237 | |||||||||
C | CP 631 | ₩463,627 | |||||||||
D | CP 105 | ₩148,662 | |||||||||
C | CP 631 | ₩447,859 | |||||||||
E | CP 105 | ₩183,260 | |||||||||
C | CP 631 | ₩428,400 | |||||||||
F | CP 106 | ₩252,279 | |||||||||
F | CP 106 | ₩228,690 | |||||||||
G | CP 101 | ₩270,900 | |||||||||
C | CP 631 | ₩397,022 | |||||||||
C | CP 631 | ₩388,692 | |||||||||
H | CP 107 | ₩325,412 | |||||||||
C | CP 631 | ₩425,792 | |||||||||
G | CP 101 | ₩219,940 | |||||||||
I | CP 83 | ₩264,022 | |||||||||
J | CP 066 | ₩7,630 | |||||||||
K | CP 150 | ₩28,980 | |||||||||
L | CP 150 | ₩8,032 | |||||||||
M | CP 150 | ₩20,300 | |||||||||
N | CP 150 | ₩16,835 | |||||||||
O | CP 150 | ₩10,710 | |||||||||
P | CP 066 | ₩10,885 | |||||||||
Q | CP 066 | ₩14,315 | |||||||||
R | CP 102 | ₩332,307 |
화가 마스킹 테이프
Shurtape painter의 마스킹 테이프는 비닐, 유리, 플라스틱 및 고무를 포함한 다양한 표면과 호환되는 합성 고무 접착제를 특징으로합니다. 이 테이프는 화씨 200도까지의 온도를 처리 할 수 있으며 잔류 물없이 제거 할 수 있습니다. 들어올 리거나 찢어지지 않고 순응성을 높이고 4.9mil 및 5.7mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
Shurtape painter의 마스킹 테이프는 비닐, 유리, 플라스틱 및 고무를 포함한 다양한 표면과 호환되는 합성 고무 접착제를 특징으로합니다. 이 테이프는 화씨 200도까지의 온도를 처리 할 수 있으며 잔류 물없이 제거 할 수 있습니다. 들어올 리거나 찢어지지 않고 순응성을 높이고 4.9mil 및 5.7mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
Flatback 마스킹 테이프
Shurtape 플랫 백 마스킹 테이프는 손 및 기계 상자 밀봉 응용 프로그램은 물론 케이블 및 전선 접합에 사용됩니다. 이 FDA 준수 테이프는 높은 교차 방향 강도를 위해 견고하면서도 유연한 크래프트 기재가있는 공격적인 접착제를 특징으로합니다. 또한 컬링, 마모 및 물에 대한 내성이 있으며 48, 72 및 101.6mm 폭 변형으로 제공됩니다.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 호일 테이프 무 반응 접착이 필요한 응용 분야에 이상적인 감압 아크릴 접착제를 사용합니다.
Shurtape 플랫 백 마스킹 테이프는 손 및 기계 상자 밀봉 응용 프로그램은 물론 케이블 및 전선 접합에 사용됩니다. 이 FDA 준수 테이프는 높은 교차 방향 강도를 위해 견고하면서도 유연한 크래프트 기재가있는 공격적인 접착제를 특징으로합니다. 또한 컬링, 마모 및 물에 대한 내성이 있으며 48, 72 및 101.6mm 폭 변형으로 제공됩니다.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 호일 테이프 무 반응 접착이 필요한 응용 분야에 이상적인 감압 아크릴 접착제를 사용합니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 자동차 전기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 스프링 저울
- 벨트 구동 배기 팬
- 데드 볼트 잠금
- 난쟁이 잠금 장치
- 인라인 덕트 팬 히터
- CJT KOOLCARB 초경 팁 Jobber 드릴 비트, TiN 마감
- MERIT 유형 3, 샌딩 디스크 잠금
- TE-CO 소켓 비트 3/8 "드라이브
- SALSBURY INDUSTRIES 후면 덮개 잠금
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- COOPER B-LINE 랙 장착 수평 상단 전환 트레이
- MAGLINER 팔레트
- BOSTON GEAR CSC 시리즈 나사형 강철 클램핑 칼라
- JUN-AIR 로킹 피스톤 압축기 시스템
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 나선형 플루트 스레드 밀