3M 방화 실란트, 10온스 카트리지
3M 방화 실란트는 화재 발생 시 화재, 연기 및 유해 가스의 확산을 제어합니다. 그들은 내화 등급 바닥, 천장 또는 벽 조립을 통과하는 블랭크 개구부 및 관통을 방지하기 위해 배관, 기계 및 전기 응용 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 화재 등급 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150+ | 파란색 | 10.1 온스 | 카트리지 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 10 오즈 | ₩ 27,072 | |
B | 150+ | 파란색 | 20 온스 | 튜브 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 20 온스 | ₩ 36,942 | |
C | 150+ | 파란색 | 4.5 갤런 | 양동이 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 4.5 gal | ₩ 899,972 | |
D | 1000-N/S-10.1OZ | 회색 | - | 카트리지 | 최대 3 시간 | 실리콘 | 10 오즈 | ₩ 56,997 | |
E | 3000WT-10.1온스 | 회색 | - | 카트리지 | 최대 4 시간 | 실리콘 | 10 오즈 | ₩ 74,112 | |
F | 1003-S/L-10.1OZ | 회색 | - | 카트리지 | 최대 3 시간 | - | 10 오즈 | ₩ 682,815 | |
G | FB136 | 회색 | - | 카트리지 | 평가되지 않음 | 할로겐 프리, 불연 | 10 오즈 | ₩ 19,775 | |
H | 150+ | 석회암 | 10.1 온스 | 카트리지 | 최대 3 시간 | - | 10 오즈 | ₩ 27,072 | |
C | 150+ | 석회암 | 4.5 갤런 | 양동이 | 최대 3 시간 | - | 4.5 gal | ₩ 833,035 | |
B | 150+ | 석회암 | 20 온스 | 카트리지 | 최대 3 시간 | - | 20 온스 | ₩ 36,942 | |
I | FD150+레드(10.1온스) | 빨간색 | - | 카트리지 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 10 오즈 | ₩ 27,107 | |
J | CP-25WB+10.1온스 | 적갈색 | - | 카트리지 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 10 오즈 | ₩ 39,655 | |
K | IC-15WB+-10.1OZ | 노란색 | - | 카트리지 | 최대 3 시간 | 팽창성 | 10 오즈 | ₩ 25,252 |
특징
- 침투제가 화재에 노출될 때 최대 4시간 동안 밀봉을 확보하는 팽창성 라텍스 기술이 특징입니다.
- 이 무할로겐 실런트는 화씨 1000도 이상의 온도에 노출될 때 건조 부피의 최소 XNUMX배로 팽창할 수 있습니다.
- 그들은 강한 접착력을 나타내고 공기 중 소리 전달에 대한 장벽 역할을 하는 모놀리식 실을 형성하도록 설계되었으며 실런트가 모든 범위의 건축 기질과 호환되고 침투할 수 있도록 합니다.
- 이러한 처짐 방지 실런트는 HVAC 덕트 및 통풍구, 금속 및 비금속 파이프, 단일 및 번들 케이블, 버스웨이, 정적 건축 조인트 등과 같은 응용 분야에 적용 가능합니다.
- 3M의 3000WT 실란트는 수분 침투를 방지하기 위해 방수 처리되어 CPVC 배관에 이상적입니다.
표준 및 승인
- UL
- ASTM E 814
- ASTM E 1966
- 수 / ULC-S115
- NFPA 5000
- NBCC
자주 묻는 질문
방화 실란트를 설치하는 방법?
- 적절한 접착을 위해 표면 개구부와 관통하는 항목을 청소하십시오.
- 표면에 서리가 없고 젖지 않았는지 확인하십시오.
- 해당 깊이의 뒷면 재료를 설치합니다(필요한 경우).
- 적용하는 동안 원하는 비드 너비를 얻기 위해 3M 방화벽 실란트 튜브 스파우트의 끝을 자릅니다.
- 조립에 필요한 대로 기판 표면과 동일한 높이로 개구부에 해당 깊이를 설치합니다.
- 쉬운 적용을 위해 표준 코킹 건, 공압식 펌핑 장비 또는 퍼티 나이프를 사용하십시오.
도포 후 실란트를 칠할 수 있습니까?
3M 내화성 실란트는 수성 특성을 가지고 있어 도장이 가능할 뿐만 아니라 재투입 및 수리가 가능하여 도포 및 청소가 용이합니다.
요변성이란 무엇을 의미합니까?
실란트 재료는 요변성입니다. 즉, 일정한 전단력을 받을 때 점도가 변하고 더 유동적이 됩니다. 유체가 전단 응력을 받는 시간이 길수록 점도가 낮아집니다. 이 틱소트로픽 특성으로 실란트를 번거로움 없이 머리 위, 수직 및 수평 방화판에 도포할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비상 조명 램프 헤드
- 와이어 룸 및 구성 요소
- 난쟁이 잠금 장치
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 온도 및 습도 변환기
- 베어링스
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 부싱
- 도구 보유
- 전선 및 케이블
- APPROVED VENDOR 빨간색 황동 FNPT 팔꿈치, 45도
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T6, 12V
- CHICAGO FAUCETS 짧은 페달, 알루미늄
- BANJO FITTINGS 보울 씰
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25마이크론, Buna Seal
- DAYTON 제어 밸브
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 방습 백열 기구
- VESTIL VPFS 시리즈 휴대용 바닥 저울
- NIBCO DWV 감소 커플링, ABS
- BALDOR / DODGE SCBED 볼 베어링