항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.2/0.60 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 에너지 인식 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 9.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 73.4% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10.875 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501514040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.