VESTIL EPT 시리즈 완전 동력 전동 팔레트 트럭
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 전류: 10 , 배터리 충전기 전압: 24V , 배터리 유형: 리튬 이온 , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 색상: 블랙, 옐로우 , 드라이브 캐스터 직경: 10 " , 드라이브 캐스터 폭: 3 1 / 8 " , 프레임 재질: 강철 , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 재질: 강철 , 리프트 모터 출력: 1.3kW , 로드 롤러 직경: 2 3 / 4 " , 로드 롤러 폭: 3" , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 10 , 간헐적으로 사용할 때의 작동: 8 시간. , 전원: 전기 , 안정제 롤러 직경: 1 1 / 2 " , 안정기 롤러 폭: 3"
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | - | - | 3300의 파운드. | 48 " | - | - | - | 3 ~ 4 시간 | ₩ 11,263,560 | |
B | EPT-2796-45 | 21.63 " | 6V | 4500의 파운드. | 51 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 21,564,836 | RFQ
|
C | EPT-2547-30 | 22.5 " | 12V | 3300의 파운드. | 48 " | 4.7 " | 1.3kW | 2 | 3 ~ 4 시간 | ₩ 11,309,403 | |
D | EPT-2547-30-E | 22.5 " | 12V | 3000의 파운드. | 49 " | 4.7 " | - | 2 | - | ₩ 10,024,458 | |
E | EPT-2048-45 | 26.69 " | 6V | 4500의 파운드. | 52 " | 4.4 " | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 15,291,614 | RFQ
|
F | EPT-2048-45-RP | 26.69 " | 6V | 4500의 파운드. | 51 " | 4.4 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 16,601,301 | RFQ
|
G | EPT-2748-45 | 48 " | 6V | 4500의 파운드. | 52 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 15,870,094 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 로타리 조인트 및 유니온
- 기타 손톱
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 유정 펌핑 모터
- 안면보호
- 살충제 및 해충 구제
- 도구 보유
- 리프팅 하드웨어
- 지붕이기
- APPROVED VENDOR 씰 테이프
- APPROVED VENDOR 병, LDPE, 반투명 바디 / 블랙 캡
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 교체용 프런트 엔드 부싱
- BUSSMANN 327-40 시리즈 퓨즈 링크
- KERN AND SOHN 캐리어 바
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-72 Unf
- EATON SV13-10-C/CM 시리즈 솔레노이드 밸브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 저압 주변 공기 펌프
- HUMBOLDT HEPA 진공 시스템
- ML KISHIGO GF184 높은 가시성 조끼