항목 | 전동 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 전류 | 10 |
배터리 충전기 전압 | 24V |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 입력 전압 | 120V |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 65 " |
포크 길이 | 47 " |
포크 하강 높이 | 3.1 " |
포크 너비 | 25 " |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 22.5 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 49 " |
길이 | 65 " |
리프트 높이 | 7.8 " |
낮은 높이 | 3.1 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 여행 거리 | 4.7 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 2 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ept-2547-30-e.pdf |
올려 진 높이 | 7.8 " |
회전 반경 | 52 " |
전압 | 24V DC |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 288.9 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 165.1 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30 | - | - | 3300의 파운드. | 48 " | - | - | - | 3 ~ 4 시간 | ₩ 11,263,560 | ||
EPT-2048-45 | 26.69 " | 6V | 4500의 파운드. | 52 " | 4.4 " | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 15,291,614 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP | 26.69 " | 6V | 4500의 파운드. | 51 " | 4.4 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 16,601,301 | RFQ
| |
EPT-2547-30 | 22.5 " | 12V | 3300의 파운드. | 48 " | 4.7 " | 1.3kW | 2 | 3 ~ 4 시간 | ₩ 11,309,403 | ||
EPT-2748-45 | 48 " | 6V | 4500의 파운드. | 52 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 15,870,094 | RFQ
| |
EPT-2796-45 | 21.63 " | 6V | 4500의 파운드. | 51 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 21,564,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.