VESTIL EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 포크 하강 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2048-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 20 " | 26.69 " | 52 " | 강철 | ₩ 17,112,963 | RFQ
|
B | EPT-2048-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 20 " | 26.69 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,628,883 | |
C | EPT-2547-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.1 " | AGM | 3300의 파운드. | 25 " | 22.5 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,874,418 | |
D | EPT-2748-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,598,236 | |
E | EPT-2047-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 3300의 파운드. | 20 " | 20 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,397,018 | |
F | EPT-2748-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 52 " | 강철 | ₩ 18,010,338 | |
G | EPT-2748-45-RP | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | - | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 16,419,912 | |
H | EPT-2796-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 21.63 " | 51 " | 강철 | ₩ 23,565,716 | |
I | EPT-2748-26 | 팔레트 트럭 | - | AGM | 2600의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 스틸, 플라스틱 | ₩ 11,297,898 | RFQ
|
J | EPT-2748-30 | 팔레트 트럭 | - | 리튬 이온 | 3000의 파운드. | 27 " | 48 " | 51.5 " | 강철 | ₩ 6,303,792 | RFQ
|
K | EPT-S-2748-30-QL | 팔레트 트럭 | - | - | 3000의 파운드. | - | - | 51 1 / 2 " | - | ₩ 5,022,640 | RFQ
|
L | EPT-2745-33 | 팔레트 트럭 | - | - | 3300의 파운드. | 45 " | 46 " | 49.5 " | 스틸, 플라스틱 | ₩ 8,031,392 | RFQ
|
EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
Vestil 전기 팔레트 트럭은 푸시 버튼을 사용하여 올리기/내리기 요구 사항을 충족하면서 트레일러 및 창고에서 화물을 이동합니다. 이 EPT 시리즈 트럭에는 24V DC 드라이브 및 리프트 모터가 장착되어 있어 중장비 작업을 처리할 수 있습니다. 핸들은 전진/후진 속도 조정, 상승/하강 제어, 비상 기능 및 핸들에서 손을 떼면 작동하는 전자기 디스크 브레이크를 작동하기 쉬운 스로틀을 특징으로 합니다. 이 장치에는 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 시스템을 자동으로 차단하는 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그들은 폴리-온-스틸 스티어링 및 로드 휠을 굴리며 2600에서 4500lbs 범위의 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 케이블 잠금 장치 및 U 잠금 장치
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 공압 릴레이
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 특성 테스터 (비전기적)
- 자동차관련 테스터
- 인터콤 및 스피커
- 전선 및 케이블
- AIR HANDLER Minipleat W / Gasket, MERV 14
- LIFT-ALL 타이 다운 스트랩
- LLAMBRICH USA 키리스 드릴 척, 중형
- ARO 교체 용 시트 폴리 프로필렌
- PARKER 교체 용 압축 에어필터 요소
- VULCAN HART 엘보, 황동
- VULCAN HART 스트레인 릴리프
- DURHAM MANUFACTURING 스톡 카트, 인체공학적 핸들
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT30 부시형 윙 풀리
- MORSE DRUM 패널