VESTIL EPT-2048-45-AGM 전기 팔레트 트럭, 4500Lb. 용량, 20인치 x 48인치 AGM
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 전류 | 10 |
배터리 충전기 전압 | 24V |
배터리 타입 | AGM |
생산 능력 | 4500의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 입력 전압 | 120V |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 76 " |
드라이브 캐스터 직경 | 10 " |
드라이브 캐스터 폭 | 3 1 / 8 " |
구동력 | 1.2kW |
포크 길이 | 48 " |
포크 하강 높이 | 3.4 " |
포크 너비 | 20 " |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 26.69 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 52 " |
kW | 1.2 |
길이 | 76 " |
리프트 높이 | 7.8 " |
로드 롤러 직경 | 2 3 / 4 " |
로드 롤러 폭 | 3" |
낮은 높이 | 3.4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 여행 거리 | 4.4 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 파워 | 2kw |
배터리의 수 | 4 |
완전 충전 시 작동 | 6 ~ 7 시간 |
간헐적으로 사용할 때의 작동 | 8 시간. |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ept-2048-45-agm.pdf |
올려 진 높이 | 7.8 " |
롤러 직경 | 2.75 " |
롤러 폭 | 3" |
안정제 롤러 직경 | 1 1 / 2 " |
안정기 롤러 폭 | 3" |
회전 반경 | 52 " |
전압 | 24V DC |
전압 (DC) | 24 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 495.45 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 76.84 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포크 하강 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 3300의 파운드. | 20 " | 20 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,397,018 | ||
EPT-2048-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 20 " | 26.69 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,628,883 | RFQ
| |
EPT-2547-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.1 " | AGM | 3300의 파운드. | 25 " | 22.5 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,874,418 | ||
EPT-2748-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 52 " | 강철 | ₩ 18,010,338 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | - | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 16,419,912 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,598,236 | RFQ
| |
EPT-2796-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 21.63 " | 51 " | 강철 | ₩ 23,565,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.