VESTIL EPT-2748-26 강철 전기 팔레트 트럭, 27인치 x 48인치 2600Lb. 용량, 블랙/레드
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 트럭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 타입 | AGM |
생산 능력 | 2600의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 빨강, 검정 |
깊이 | 69 " |
포크 높이 낮추기 | 3.2 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 27 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 51 " |
낮은 높이 | 3.2 " |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 여행 거리 | 4.6 " |
배터리의 수 | 2 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ept-2748-26.pdf |
올려 진 높이 | 7.8 " |
전압 | 24V |
폭 | 27 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포크 하강 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 3300의 파운드. | 20 " | 20 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,397,018 | ||
EPT-2048-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 20 " | 26.69 " | 52 " | 강철 | ₩ 17,112,963 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 20 " | 26.69 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,628,883 | RFQ
| |
EPT-2547-30-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.1 " | AGM | 3300의 파운드. | 25 " | 22.5 " | 48 " | 강철 | ₩ 11,874,418 | ||
EPT-2748-45-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.2 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 52 " | 강철 | ₩ 18,010,338 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | - | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 16,419,912 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | 전동 팔레트 잭 | 3.4 " | AGM | 4500의 파운드. | 27 " | 48 " | 51 " | 강철 | ₩ 18,598,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.