항목 | 전동 팔레트 잭 |
포크 높이 낮추기 | 3.3 " |
올려 진 포크 높이 | 8" |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 6.8 " |
길이 | 73.75 " |
부하 용량 | 4400의 파운드 |
전체 높이 | 59 " |
전체 길이 | 73.75 " |
전체 폭 | 26.5 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
Tang 반경 (인치) | 65.5 " |
전압 | 8 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 26.5 " |
포크 사이 폭 | 12.9 " |
선박 중량 (kg) | 616.5 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 187.33 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.