항목 | 반전기 팔레트 잭 |
색상 | 노란색 |
포크 높이 낮추기 | 3" |
올려 진 포크 높이 | 7" |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6" |
길이 | 69 " |
부하 용량 | 3300의 파운드 |
전체 높이 | 54 " |
전체 길이 | 69 " |
전체 폭 | 27 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
Tang 반경 (인치) | 62 " |
전압 | 24 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 233.1 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.