승인된 공급업체 심 스톡 롤, 콜드 스틸
필터
길이 공차 : + 3 / -0.250 " , 재료: 저탄소 강 , 로크웰 경도: B90 , 성질: 풀 하드 , 인장 강도: 80,000의 PSI , 유형: 롤
스타일 | 모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | ₩ 129,762 | |
A | 16735 | 6 x 180 " | 0.457mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 107,782 | |
A | 16745 | 6 x 180 " | 0.064mm | +/- 0.00025 " | +/- 0.005 " | ₩ 103,407 | |
A | 16740 | 6 x 180 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 62,194 | |
A | 16805 | 6 x 180 " | 0.229mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 77,332 | |
A | 16785 | 6 x 180 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 57,032 | |
A | 16780 | 6 x 180 " | 0.102mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 69,352 | |
A | 16750 | 6 x 180 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 84,105 | |
A | 16710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 68,810 | |
A | 16800 | 6 x 180 " | 0.203mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 63,857 | |
A | 16715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 80,780 | |
B | 16755 | 6 x 180 " | 0.559mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 102,322 | |
A | 16700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ₩ 97,020 | |
A | 16795 | 6 x 180 " | 0.178mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 69,177 | |
A | 16790 | 6 x 180 " | 0.152mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 68,617 | |
A | 16775 | 6 x 180 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | ₩ 104,107 | |
A | 16770 | 6 x 180 " | 0.089mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 88,760 | |
A | 16765 | 6 x 180 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ₩ 65,152 | |
B | 16760 | 6 x 180 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 113,014 | |
C | 16979 | 150mm x 2.5M | 0.65mm | +/- 0.041 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 56,472 | |
D | 16978 | 150mm x 2.5M | 0.5 mm | +/- 0.039 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 52,482 | |
C | 16977 | 150mm x 2.5M | 0.4mm | +/- 0.039 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 46,287 | |
D | 16971 | 150mm x 2.5M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 40,600 | |
D | 16975 | 150mm x 2.5M | 0.25mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 44,240 | |
D | 16974 | 150mm x 2.5M | 0.2mm | +/- 0.023 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 39,287 | |
D | 16972 | 150mm x 2.5M | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 37,677 | |
D | 16973 | 150mm x 2.5M | 0.15mm | +/- 0.016 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 35,122 | |
D | 16976 | 150mm x 2.5M | 0.3mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 44,940 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱 블레이드
- 휴대용 가스 히터
- 손과 그릇 국자
- Plumb Bobs
- 지붕 환풍기 액세서리
- 보관함/용기
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 가전 제품
- 음식 서비스 매점 장비
- HVAC 테스트 기기
- SPACEPAK 온수 코일 4 열
- MILWAUKEE 파워 비트 Phillips #2 인치
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 펜던트 비품
- SOUTHWIRE COMPANY 연장 코드, 실외
- HOFFMAN Pharmapro 시리즈 Type 4X 플러시 마운트 스크류 커버 인클로저
- DORMONT 20C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- SPEARS VALVES 볼 밸브 TU 2000 미니 마운트 산업용 액추에이터 마운팅 키트
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 DIN 레일 어댑터
- WELDBEND CORP. 짧은 반경 팔꿈치 90도