그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.250 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B90 |
크기 | 6 x 180 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
두께 | 0.038mm |
두께 공차 | +/- 0.00015 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ₩ 102,795 | |
16710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 73,675 | |
16715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 72,030 | |
16735 | 6 x 180 " | 0.457mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ₩ 117,040 | |
16740 | 6 x 180 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 65,537 | |
16745 | 6 x 180 " | 0.064mm | +/- 0.00025 " | +/- 0.005 " | ₩ 119,525 | |
16750 | 6 x 180 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 87,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.