항목 | 전동 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 전압 | 6V |
생산 능력 | 7500의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 폭 | 1.4 " |
연료 형태 | 배터리 전원 |
높이 | 54.5 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 8.73 피트 |
낮은 높이 | 4 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 리프트 용량 | 7500의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 5 |
배터리의 수 | 4 |
캐스터 수 | 5 |
운전 방식 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ecm-7635-75.pdf |
당기는 용량 | 7500의 파운드. |
후방 캐스터 Dia. | 9" |
후방 캐스터 폭 | 3 1 / 2 " |
견인볼 포함 | 아니 |
폭 | 76.75 " |
선박 중량 (kg) | 625.5 |
선박 높이 (cm) | 138.43 |
선박 길이 (cm) | 266.07 |
선박 폭 (cm) | 194.95 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
A. 베스틸 카무버는 4~6시간 연속 운행이 가능합니다. 간헐적으로 사용하는 경우 이 무버의 배터리는 최대 8시간 동안 사용할 수 있습니다.
A.
A. 바퀴는 바닥에 가해지는 하중을 고르게 분산시키기 위해 폴리우레탄으로 되어 있습니다.
A. 예, 내식성과 미적 외관을 위해 견고한 베이킹 파우더 코팅 검정색 및 노란색 마감 처리되어 있습니다.
A. 무부하 이동속도는 4m/h입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.