항목 | 반전기 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 3300의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 입력 전압 | 110V 교류 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 65.75 " |
드라이브 캐스터 직경 | 9 7 / 8 " |
드라이브 캐스터 폭 | 3 1 / 8 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 하강 높이 | 3.2 " |
포크 너비 | 27 " |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 46 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 49.25 " |
개별 포크 너비 | 6 1 / 4 " |
길이 | 65.75 " |
리프트 높이 | 7.8 " |
리프트 속도 로드됨 | 1 3/8인치/초 |
리프트 속도 언로드 | 1 9/16인치/초 |
로드 롤러 직경 | 3" |
로드 롤러 폭 | 3 3 / 4 " |
부하가 있는 경우 속도를 낮추십시오. | 1 9/16인치/초 |
부하 없이 속도를 낮추십시오 | 1 3/16인치/초 |
낮은 높이 | 3.2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 여행 거리 | 4.6 " |
측정 단위 | 마다 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ept-s-2748-33.pdf |
올려 진 높이 | 7.8 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 폭 | 3.75 " |
안정제 롤러 직경 | 3" |
부하가 있는 이동 속도 | 1.7의 mph |
무부하 이동 속도 | 1.8의 mph |
회전 반경 | 52 " |
전압 | 24V DC |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 303.3 |
선박 높이 (cm) | 125.1 |
선박 길이 (cm) | 167.01 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.