항목 | 전동 팔레트 잭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 전류 | 10 |
배터리 충전기 전압 | 24V |
배터리 타입 | AGM |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
충전기 입력 전압 | 120V |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 66 " |
드라이브 캐스터 직경 | 10 " |
드라이브 캐스터 폭 | 3 1 / 8 " |
구동력 | 0.7kW |
포크 길이 | 47 " |
포크 하강 높이 | 3.38 " |
포크 너비 | 25 " |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 22.5 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 49 " |
kW | 0.7 |
길이 | 66 " |
리프트 높이 | 8" |
로드 롤러 직경 | 2 3 / 4 " |
로드 롤러 폭 | 3" |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 여행 거리 | 4.625 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 파워 | 1.3kW |
배터리의 수 | 2 |
완전 충전 시 작동 | 3 ~ 4 시간 |
간헐적으로 사용할 때의 작동 | 8 시간. |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ept-2547-30-scl-agm.pdf |
올려 진 높이 | 8" |
롤러 직경 | 2.75 " |
롤러 폭 | 3" |
안정제 롤러 직경 | 1 1 / 2 " |
안정기 롤러 폭 | 3" |
회전 반경 | 52 " |
함께 사용 | 하단 팔레트 만 열기 |
전압 | 24V DC |
전압 (DC) | 24 |
폭 | 28.5 " |
선박 중량 (kg) | 297.9 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 로드 롤러 폭 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2547-30-SCL | 49.21 " | 12V | 3000의 파운드. | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3 ~ 4 시간 | ₩ 17,102,575 | ||
EPT-2748-45-SCL | 51.38 " | 6V | 4500의 파운드. | 2.9 " | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 20,249,472 | RFQ
| |
EPT-2748-45-SCL-AGM | 51.38 " | - | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 21,561,018 | RFQ
| |
EPT-2748-45-SCL-RP | 49 " | 6V | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 20,902,560 | RFQ
| |
EPT-2748-45-SCLRPAGM | 49 " | - | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 22,156,730 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.