VESTIL EPT-SCL 시리즈 전동 팔레트 트럭(스케일 포함)
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 전류: 10 , 배터리 충전기 전압: 24V , 배터리 유형: AGM , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 색상: 블랙, 옐로우 , 드라이브 캐스터 직경: 10 " , 드라이브 캐스터 폭: 3 1 / 8 " , 포크 하강 높이: 3.38 " , 프레임 재질: 강철 , 전체 규모 정확도: 부하하중의 0.1% , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 재질: 강철 , 로드 롤러 직경: 2 3 / 4 " , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 10 , 간헐적으로 사용할 때의 작동: 8 시간. , 전원: 전기 , 안정제 롤러 직경: 1 1 / 2 " , 안정기 롤러 폭: 3"
스타일 | 모델 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 로드 롤러 폭 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2547-30-SCL-AGM | 49 " | - | 3000의 파운드. | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3 ~ 4 시간 | ₩ 17,082,443 | |
B | EPT-2748-45-SCL-RP | 49 " | 6V | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 20,902,560 | RFQ
|
C | EPT-2748-45-SCLRPAGM | 49 " | - | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 22,156,730 | RFQ
|
D | EPT-2547-30-SCL | 49.21 " | 12V | 3000의 파운드. | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3 ~ 4 시간 | ₩ 17,102,575 | |
E | EPT-2748-45-SCL | 51.38 " | 6V | 4500의 파운드. | 2.9 " | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 20,249,472 | RFQ
|
F | EPT-2748-45-SCL-AGM | 51.38 " | - | 4500의 파운드. | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ~ 7 시간 | ₩ 21,561,018 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 밸브
- 타악기 도구
- 배전 블록
- 펌프 및 실린더 세트
- 냉각 조끼 삽입물
- 유출방지용품
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 터미널 블록
- 매장 가능한 가스
- ALBION 스위블 스템 캐스터
- KISSLER & CO XNUMX 레버 카트리지
- MICRO 100 빠른 변경 세트
- APPLETON ELECTRIC 회전 팔꿈치 위험 위치, 가단성 철
- TOWNSTEEL XME-2000 시리즈, 전자 잠금
- EATON 현재 변압기
- EATON QB 시리즈 열 자기식 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 박스 렌치, 12포인트, 산업용 검정색
- CLE-FORCE 핸드 탭 세트
- GROVE GEAR GR 시리즈 Ironman 웜기어 감속기