WESCO 컨버터블 핸드 트럭 200~1200lb 범위의 하중을 수평 및 수직으로 이동 및 운반하도록 설계되었습니다. 손쉬운 조작과 기동성을 위한 바퀴가 특징입니다. XNUMX포지션/컨버터블/접이식 탁상용/사무용 캐디/XNUMX포지션 구성으로 사용 가능
200~1200lb 범위의 하중을 수평 및 수직으로 이동 및 운반하도록 설계되었습니다. 손쉬운 조작과 기동성을 위한 바퀴가 특징입니다. XNUMX포지션/컨버터블/접이식 탁상용/사무용 캐디/XNUMX포지션 구성으로 사용 가능
Spartan III 알루미늄 핸드 트럭
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
코브라프로
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Spartan Economy Aluminium 2 in 1 트럭
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
코브라 알루미늄 컨버터블 핸드트럭
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 회로 차단기 유형 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220516 | ₩998,263 | ||||||||
B | 220515 | ₩973,521 | ||||||||
A | 220667 | ₩971,689 | ||||||||
A | 220618 | ₩962,983 | ||||||||
B | 220666 | ₩953,934 | ||||||||
B | 220622 | ₩873,981 | ||||||||
B | 220297 | ₩852,103 | ||||||||
A | 220294 | ₩876,272 | ||||||||
B | 220293 | ₩861,954 | ||||||||
A | 220493 | ₩936,981 | ||||||||
A | 220497 | ₩905,940 | ||||||||
A | 220492 | ₩910,750 | ||||||||
A | 220488 | ₩932,400 | ||||||||
A | 220496 | ₩914,530 | ||||||||
A | 220484 | ₩940,876 | ||||||||
B | 220490 | ₩831,943 | ||||||||
A | 220296 | ₩877,876 | ||||||||
A | 220290 | ₩874,325 | ||||||||
B | 220494 | ₩870,316 | ||||||||
A | 220292 | ₩898,838 | ||||||||
B | 220295 | ₩858,060 | ||||||||
B | 220491 | ₩899,410 | ||||||||
B | 220487 | ₩867,681 | ||||||||
B | 220495 | ₩829,652 | ||||||||
B | 220483 | ₩933,316 |
경제적이고 컨버터블 2-in-1 핸드 트럭
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
2-in-1 산업용 스틸 핸드 트럭
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
다목적 사무용 캐디, 반공압식 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272079 | AG7KBZ | ₩ 483,038 |
접이식 탁상용 카트, 200Lbs 용량, 4 회전
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272233 | AG7KCA | ₩ 493,716 |
2-in-1 Greenline Du-all 이코노미 컨버터블 핸드 트럭, 용량 600Lbs
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210477 | AG7HMT | ₩ 472,805 |
스틸 2-4-1 컨버터블 핸드 트럭, 공압, 800 파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272997 | AG7HMK | ₩ 569,660 |
컨버터블 3 위치 알루미늄 핸드 트럭, 700 lbs
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
270391 | AG7HYQ | ₩ 659,552 |
2-in-1 Greenline 경제적 인 핸드 트럭, 10 "고무 판매, 80Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210639 | AG7HMR | ₩ 463,336 |
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 스트레이너
- 아스팔트 테스트
- 버터 플라이 밸브
- 축 팬
- 도어 킥 플레이트
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 플랩 휠 잠금
- APPROVED VENDOR 레드 브래스 FNPT 티
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- ACROVYN 난간, 인테리어, 아이리쉬 크림
- ZSI-FOSTER FVZ RT 시리즈, 로드 행거 나사산이 있는 플랜지 행거 설치
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온, 소켓 x SR Fipt, EPDM O-링 SS 칼라
- WRIGHT TOOL 풀 폴리쉬 콤비네이션 렌치 세트, 12포인트
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 4피치
- APPROVED VENDOR 볼 밸브
- MI-T-M 로크 너트
- CROWN VERITY 싱크