WESCO Spartan Economy 알루미늄 2 in 1 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 플랫폼 크기 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 219998-A | 40 " | 12 "X 38" | 단단한 고무 | ₩ 637,445 | |
B | 219998 | 40 " | 12 "X 38" | 단단한 고무 | ₩ 556,805 | |
C | 220145-A | 40 " | 12 "X 38" | 미세 다공성 폴리 우레탄 | ₩ 762,872 | |
B | 220145 | 40 " | 12 "X 38" | 미세 다공성 폴리 우레탄 | ₩ 652,336 | |
D | 219999 | 45.5 " | 12 "X 51" | 단단한 고무 | ₩ 573,185 | |
D | 219999-A | 45.5 " | 12 "X 51" | 단단한 고무 | ₩ 655,314 | |
D | 220144 | 45.5 " | 12 "X 51" | 미세 다공성 폴리 우레탄 | ₩ 660,240 | |
C | 220144-A | 45.5 " | 12 "X 51" | 미세 다공성 폴리 우레탄 | ₩ 790,592 | |
B | 220000 | 52 " | 12 "X 38" | 공기가 들어있는 | ₩ 549,016 | |
A | 220000-A | 52 " | 12 "X 38" | 공기가 들어있는 | ₩ 638,705 | |
D | 220001 | 61.5 " | 12 "X 51" | 공기가 들어있는 | ₩ 568,030 | |
C | 220001-A | 61.5 " | 12 "X 51" | 공기가 들어있는 | ₩ 657,376 |
Spartan Economy Aluminium 2 in 1 트럭
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LCR 미터
- 손전등 교체 전구
- 진공 앵커
- 표면 테스터
- 휠 너트 표시기
- 절단공구
- 배관 설비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 마킹 도구
- 관축 팬 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 커플 링, 블랙 메탈
- BOUTON OPTICAL 돋보기 안경
- APPROVED VENDOR Schedule 80, 304 스테인레스 스틸 니플
- SOLBERG FS 시리즈 필터 소음기
- COOPER B-LINE U자형 장착 각도
- AMS 5/8 인치 나사산 슬라이드 해머
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 Van Stone Style, FPT
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC 암 스프링클러 헤드 어댑터, Spigot x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 배수 폐기물 및 벤트 파이프 P100 커플 링, H x H
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E26 크기, XDBS 단일 감속 감속기