SOLBERG FS 시리즈 필터 소음기
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 항목 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | 필터 소음기 | CFM 135 | 2 (M) NPT | ₩ 335,580 | |
A | FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | 필터 소음기 | CFM 195 | 2-1 / 2 (M) NPT | ₩ 333,795 | |
B | FS-275P-400 | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 520 | 4 (M) NPT | ₩ 813,960 | |
B | FS-275P-600 | 16 " | 15 " | 필터 소음기 | CFM 1100 | 6 (M) NPT | ₩ 896,069 | |
C | FS-275P-400F | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 520 | 4 플랜지 | ₩ 817,740 | |
B | FS-235P-300 | 16 " | 13 " | 필터 소음기 | CFM 300 | 3 (M) NPT | ₩ 662,340 | |
B | FS-275P-500 | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 800 | 5 (M) NPT | ₩ 831,565 | |
C | FS-275P-500F | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 800 | 5 플랜지 | ₩ 1,006,740 | |
C | FS-275P-600F | 16 " | 15 " | 필터 소음기 | CFM 1100 | 6 플랜지 | ₩ 1,087,345 | |
D | FS-235P-400 | 16 " | 14 " | 소음 장치 | CFM 520 | 4 (M) NPT | ₩ 701,610 | |
E | FS-377P-800F | 22 1 / 2 " | 23 " | 필터 소음기 | CFM 1800 | 8 플랜지 | ₩ 2,675,102 | |
E | FS-377P-600F | 22 1 / 2 " | 22 " | 필터 소음기 | CFM 1100 | 6 플랜지 | ₩ 2,587,620 | |
F | FS-385P-1000F | 28 1 / 2 " | 23 " | 필터 소음기 | 3300 CFM | 10 플랜지 | ₩ 3,707,654 | |
G | FS-485P-1000F | 28 1 / 2 " | 31 " | 필터 소음기 | 3300 CFM | 10 플랜지 | ₩ 4,480,945 | |
F | FS-385P-800F | 28 1 / 2 " | 23 " | 필터 소음기 | CFM 1800 | 8 플랜지 | ₩ 3,671,412 | |
G | FS-485P-1200F | 28 1 / 2 " | 31 " | 필터 소음기 | 4700 CFM | 12 플랜지 | ₩ 4,843,650 |
FS 시리즈 필터 소음기
Solberg FS 시리즈 필터 소음기는 흡입 공기의 청결을 유지하는 데 사용되어 장비 성능을 향상시키고 압축기, 송풍기, 진공 펌프 및 공기 흡입 시스템이 있는 기타 기계의 유지 관리 요구 사항을 줄입니다. 이 FS 시리즈 필터 소음기는 나사식 연결과 플랜지 연결 옵션으로 모두 제공되므로 쉽게 설치하고 다양한 공기 흡입 시스템 및 장비에 안전하게 부착할 수 있습니다. 탁월한 공기 흐름을 유지하면서 소음 수준을 효과적으로 줄이도록 설계되었습니다. 이 소음기는 최대 4700CFM의 유량을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기베이스 보드 히터 액세서리
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 위상 변환기
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- 맨홀 하우징 리프터
- 가스 용접 장비
- 파워 드릴
- 엔진 구동 펌프
- 풍속계
- 소음 제어
- DURO 압력계
- SIGNODE 달아서 밀봉
- MASTER LOCK 자물쇠 레이블에 쓰기
- GRAYMILLS 부품 와셔, 드럼 장착
- DEWALT 카바이드 팁, 리핑 원형 톱날
- AIR HANDLER 에어 필터 미디어 패드, 폴리 에스테르
- GREENLEE 도관 굽힘 신발
- HUMBOLDT HCM-1000 시리즈 압축 기계
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개