SOLBERG FS-385P-800F 소음기 8 플랜지 아웃 1800 최대 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 소음기 |
디자인 | 소음기 튜브 |
지름 | 28 1 / 2 " |
필터 효율 | 99 % 이상 |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 23 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 1800 |
젖꼭지 길이 (인치) | 6 |
소음 감소 등급 NRR | 5 ~ 15dB |
콘센트 | 8 플랜지 |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 항목 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-235P-400 | 16 " | 14 " | 소음 장치 | CFM 520 | 4 (M) NPT | ₩ 701,610 | ||
FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | 필터 소음기 | CFM 135 | 2 (M) NPT | ₩ 335,580 | ||
FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | 필터 소음기 | CFM 195 | 2-1 / 2 (M) NPT | ₩ 333,795 | ||
FS-235P-300 | 16 " | 13 " | 필터 소음기 | CFM 300 | 3 (M) NPT | ₩ 662,340 | ||
FS-275P-400 | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 520 | 4 (M) NPT | ₩ 813,960 | ||
FS-275P-500 | 16 " | 14 " | 필터 소음기 | CFM 800 | 5 (M) NPT | ₩ 831,565 | ||
FS-275P-600 | 16 " | 15 " | 필터 소음기 | CFM 1100 | 6 (M) NPT | ₩ 896,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.