OSG 코발트, 나사산 성형, TiN 탭 마감
필터
치수 유형 : 인치 , 마치다: 주석 , 목록 번호: 14001 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 0 , 개수: 1 , 탭 스타일: 스레드 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1400103905 | 1 13 / 16 " | 0.141 " | 1 / 2 " | # 3-48 | UNC | ₩ 38,587 | |
A | 1400109705 | 1 15 / 16 " | 0.141 " | 5 / 8 " | # 5-44 | UNF | ₩ 35,175 | |
A | 1400112905 | 2" | 0.141 " | 11 / 16 " | # 6-40 | UNF | ₩ 29,609 | |
A | 1400119105 | 2.375 " | 0.194 " | 7 / 8 " | # 10-24 | UNC | ₩ 33,775 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대패 액세서리
- 벽 캐비닛
- 압력 스위치 변환기 조합
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 집수/폐수/오수 펌프
- 데이터 및 통신
- 부싱
- 환풍
- 색인 생성 가능한 삽입물
- POWER FIRST 플러그인 GFCI
- GE LIGHTING 할로겐 밀폐형 빔 램프, 6V, 10W
- TSUBAKI 리벳 롤러 체인
- OMRON 리미트 스위치 리셉터클
- APPROVED VENDOR 비 OEM 샤워/목욕 수전 손잡이
- COOPER B-LINE 종단 인클로저
- DAYTON 노즐 너트
- GATES 슈퍼 HC 성형 노치 벨트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어