DURO 압력 게이지
필터
정확도 : + /-0.5의 % , 교정 인증서: 데이터가있는 NIST , 케이스 색상: 은 , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 2 "NPT , 다이얼 크기: 4.5 " , 게이지 유형: Test
, 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 275도 F , 링 재질: 스테인리스 스틸에 트위스트 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸 , 튜브 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4207-0233-CERT | 1의 PSI | 0 ~ 15 psi | 0.1의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0333-CERT | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.2의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0433-CERT | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.5의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0533-CERT | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 1의 PSI | ₩ 385,052 | |
B | 4207-0633-CERT | 20의 PSI | 0 ~ 160 psi | 1의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0733-CERT | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 2의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1033-CERT | 50의 PSI | 0 ~ 500 psi | 5의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0833-CERT | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 2의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-0933-CERT | 50의 PSI | 0 ~ 400 psi | 5의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1133-CERT | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 5의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1233-CERT | 100의 PSI | 0 ~ 800 psi | 10의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1333-CERT | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1533-CERT | 200의 PSI | 0 ~ 2000 psi | 20의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1433-CERT | 200의 PSI | 0 ~ 1500 psi | 10의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1733-CERT | 500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | 50의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1633-CERT | 500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | 20의 PSI | ₩ 385,052 | |
A | 4207-1833-CERT | 1000의 PSI | 0 ~ 10,000 psi | 100의 PSI | ₩ 385,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유출 제어 액세서리
- 다이얼 표시기
- 덕트 호스
- 건조기 교체 용 건조제
- 포장 테이블
- 실험실 여과
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 카운터 및 아워 미터
- 펠트
- 구색
- MSA 다중 가스 감지기, 5가지 가스
- GRAINGER 알루미늄 계단 보행
- BOSTON GEAR 커플 링 고무 인서트
- BANNER STAKES 플러스 바리케이드
- SUPER-STRUT 채널 플러시 포스트 베이스
- COOPER B-LINE 네트워크 베이 확장기
- SPEARS VALVES PVC 흰색 암 어댑터, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- BALDOR MOTOR 삼상 세척 모터, C-Face Footless, 완전 밀폐형
- BUSSMANN 170M 고속 사각 몸체 퓨즈, 크기 1, 80 시각적 표시기