BOSTON GEAR 커플링 고무 인서트
Boston Gear 커플링 고무 인서트는 제조, 자동차 및 항공우주 산업에서 샤프트 또는 부품을 연결하는 데 사용되는 유연한 구성 요소입니다. 샤프트 간의 정렬 불량을 보상하고 진동을 완화하며 충격을 줄입니다. 더욱이, 그들은 정확한 기계 정렬을 보장하고,...g 마모 및 유지관리 비용. 또한 엔진 진동을 흡수하여 승객의 전반적인 편안함을 향상시킵니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 항목 | 최대. 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XFCR12 | FC12 | 합성 고무 스파이더 인서트 | 65파운드 | 내유성 | ₩ 79,222 | |
A | XFCR15 | FC15 | 내유성 스파이더 인서트 | 125파운드 | 인조 고무 | ₩ 83,475 | |
A | XFCR20 | FC20 | 내유성 스파이더 인서트 | 250파운드 | 인조 고무 | ₩ 106,627 | |
A | XFCR25 | FC25 | 내유성 스파이더 인서트 | 450파운드 | 인조 고무 | ₩ 134,102 | |
A | XFCR30 | FC30 | 내유성 스파이더 인서트 | 800파운드 | 인조 고무 | ₩ 160,352 | |
A | XFCR38 | FC38 | 내유성 스파이더 인서트 | 1600파운드 | 인조 고무 | ₩ 200,725 | |
A | XFCR45 | FC45 | 내유성 스파이더 인서트 | 2800파운드 | 인조 고무 | ₩ 327,775 |
특징
- Boston Gear 커플링 인서트는 소음 없는 작동을 위해 내유성 합성 고무 구조로 제공됩니다.
- 최대 2500lb-inch 토크를 처리할 수 있습니다.
- 이러한 커플링 고무 인서트는 극도로 낮은 온도(최저 -32°F)와 극도로 높은 온도(최대 300°F)를 모두 처리할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
커플링 인서트는 정렬 불량을 어떻게 보상합니까?
고무 구조로 인해 연결된 샤프트 사이의 각도, 평행 또는 축 정렬 불량을 수용하기 위해 약간 구부러지고 변형될 수 있습니다.
Boston Gear 커플 링 인서트가 토크 전달에 영향을 줍니까?
아니요, 전송 효율을 저하시키지 않으면서 진동을 줄여줍니다.
내 응용 분야에 가장 적합한 커플링 인서트를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
선택은 토크 요구 사항, 오정렬 공차 및 작동 조건과 같은 요소에 따라 달라집니다.
고정식 커플링 대신 커플링 고무 인서트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
커플링 인서트는 고정식 커플링이 제공할 수 없는 유연성, 정렬 불량 보상, 진동 감소 및 충격 흡수 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 투광 램프
- 검사 거울
- 모션 센서 비품 및 키트
- 플로트 밸브
- 독립형 샤워 장 및 문
- 호흡보호구
- 납땜
- 텐셔너 및 타이트 너
- 토질 테스터
- 스트레이너
- KIPP 8-32 스레드 크기 조절 핸들
- KOMELON 마그네틱 팁 줄자
- BALDOR MOTOR IEC 프레임 AC 모터
- SNAP-TITE 71 시리즈 푸쉬-투-커넥트 커플 링
- BUSSMANN CIH 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- FABORY 캡 너트
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 원형 천장 팬 박스
- KERN AND SOHN EG-ACC 시리즈 루프
- CAROL 멀티 페어 포일 브레이드 실드 케이블
- FANTECH 2VLD 시리즈 다이렉트 드라이브 미디엄 듀티 프로펠러 팬