항목 | 내유성 스파이더 인서트 |
커플 링 크기 | FC20 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.4 |
1150RPM에서 HP 등급 | 4.6 |
1750RPM에서 HP 등급 | 6.9 |
300RPM에서 HP 등급 | 1.2 |
3450RPM에서 HP 등급 | 13.7 |
690RPM에서 HP 등급 | 2.7 |
870RPM에서 HP 등급 | 3.5 |
최대. 토크 | 250파운드 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 32까지 200 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1/2 - 1-1/8 |
타입 | 인조 고무 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.