CAROL 멀티 페어 포일 브레이드 쉴드 케이블
필터
지휘자 크기 : 24 AWG , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 길이: 100ft. , 차폐형/비차폐형: 차폐
스타일 | 모델 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C0516A.41.10 | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75 ° C) | 0.29 " | 3 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 610,102 | |
A | C0910A.41.10 | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75도 C, 300V) | 0.283 " | 2 | -4도 ~ 167도 F | ₩ 341,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 삽
- 플라스틱 튜브 스톡
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 필터 헤드
- 유량제어밸브
- 도구 보유
- 특수히터
- 소방 의류 및 액세서리
- 주석
- 3M 마스킹 테이프
- EAGLE 페인트 및 잉크 안전 캐비닛, 표준
- JET TOOLS 에어 필터 1 x 11.5 인치
- DIXON DQC WS-BOP 시리즈 커플러
- KOHLER 중력 공급, 단일 플러시
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- Cementex USA 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 120 체인 번호
- KERN AND SOHN CE 시리즈 전단 빔 로드셀 갭
- GLOBE SCIENTIFIC 로터