항목 | 멀티 페어 포일 브레이드 실드 케이블 |
지휘자 크기 | 24 AWG |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
NEC 기사 | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75도 C, 300V) |
공칭 외부 직경. | 0.283 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
온도. 범위 | -4도 ~ 167도 F |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0516A.41.10 | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75 ° C) | 0.29 " | 3 | -4도 ~ 176도 F | ₩ 610,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.