Carol Ultra Flex SEOOW 코드
이 휴대용 코드는 ASTM B-18에 따라 2~174 AWG의 완전 열처리된 연선 구리선을 수용할 수 있어 뛰어난 전도성과 내구성을 보장합니다. 열가소성 엘라스토머 절연은 전기 간섭으로부터 안정적인 보호 기능을 제공하며, 색상으로 구분된 디자인은...
통신 케이블(273 제품)
용접 케이블(12 제품)
휴대용 코드(251 제품)
램프 코드(7 제품)
버스 드롭 및 트레이 케이블(6 제품)
훅업 와이어(47 제품)
데이터 / LAN 케이블(12 제품)
동축 케이블(37 제품)
오디오-비디오 케이블(1개 상품)
스프링클러 와이어 및 관개 케이블(4 제품)
연장 코드(8 제품)
패치 코드(3 제품)
리드선 테스트(2 제품)
자동차 전선 및 케이블(1개 상품)
Carol MPN은 동등한 Dayton, Eaton 및 Southwire Company 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Carol을 사용할 수 있습니다.
이러한 Carol 케이블/전선 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 휴대용 코드는 ASTM B-18에 따라 2~174 AWG의 완전 열처리된 연선 구리선을 수용할 수 있어 뛰어난 전도성과 내구성을 보장합니다. 열가소성 엘라스토머 절연은 전기 간섭으로부터 안정적인 보호 기능을 제공하며, 색상으로 구분된 디자인은...
Super Vu-Tron 다중 도체 케이블은 8~500 MCM 범위의 완전 어닐링 처리된 나동선으로 구성되어 탁월한 전기 전도성과 내구성을 보장합니다. Super Vu-Tron 90도 C 블랙 재킷은 유연성과 내구성을 향상시켜 넓은 범위의 케이블에 이상적입니다....
-4 ~ 167도 F.
모든 Carol 전선/케이블은 UL 표준을 준수합니다.
이러한 Carol 케이블 및 와이어는 휴대용 전동 공구, 산업 및 소비자 조명 기구, 사무 장비 전원 공급 장치, 건설 현장 전원 및 바닥 관리 장비에 전원을 공급하는 것과 같은 실내 응용 분야에 이상적입니다.