플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DURO 4207-0333-CERT 압력 게이지 0 ~ 30 Psi 4-1/2인치 1/2인치 | AE6FTP 5RPK3

DURO 4207-0333-CERT 압력 게이지 0 ~ 30 Psi 4-1/2인치 1/2인치

재고 있음 있음
항목: AE6FTP 모델: 4207-0333-CERT크로스 참조: 5RPK3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 385,052 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
정확성+ /-0.5의 %
교정 인증서데이터가있는 NIST
케이스 색상
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치낮 춥니 다
연결 크기1 / 2 "NPT
다이얼 크기4.5 "
게이지 유형Test
졸업5의 PSI
렌즈 재질유리
작동 온도 범위-40도 ~ 275도 F
범위0 ~ 30 psi
반지 재질스테인리스 스틸에 트위스트
최소 졸업0.2의 PSI
소켓 재질316 스테인레스 스틸
튜브 재질316 스테인레스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.92
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)21.59
HS 코드9026208000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델졸업범위최소 졸업가격
DURO 4207-0233-CERT 압력 게이지 0 ~ 15 Psi 4-1/2인치 1/2인치 | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1의 PSI0 ~ 15 psi0.1의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0433-CERT 압력 게이지 0 ~ 60 Psi 4-1/2인치 1/2인치 | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5의 PSI0 ~ 60 psi0.5의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0533-CERT 압력 게이지 0 ~ 100 Psi 4-1/2인치 | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10의 PSI0 ~ 100 psi1의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0633-CERT 압력 게이지 0 ~ 160 Psi 4-1/2인치 | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20의 PSI0 ~ 160 psi1의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0733-CERT 압력 게이지 0 ~ 200 Psi 4-1/2인치 | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20의 PSI0 ~ 200 psi2의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0833-CERT 압력 게이지 0 ~ 300 Psi 4-1/2인치 | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50의 PSI0 ~ 300 psi2의 PSI₩ 385,052
DURO 4207-0933-CERT 압력 게이지 0 ~ 400 Psi 4-1/2인치 | AE6FTW 5RPK9 4207-0933-CERT50의 PSI0 ~ 400 psi5의 PSI₩ 385,052

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DURO 4207-0333-CERT 압력 게이지 0 ~ 30 Psi 4-1/2인치 1/2인치
₩ 385,052 /단위