BALDOR MOTOR XNUMX상 세척 모터, C-페이스 풋리스, 완전 밀폐형
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 수업: F , 의무 등급: 계속 , 프레임 크기: 56C ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F1 , 시작 유형: 직접 온라인
스타일 | 모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37 A | ₩ 2,378,880 | |
B | VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,456,037 | |
C | VFWDM3542 | - | - | - | 3 / 4 hp | 44 | - | C- 페이스 | - | ₩ 1,519,219 | |
A | VEWDM3615T | - | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 5 | - | - | - | 3.24 A | ₩ 3,554,480 | |
D | VWDM3538 | - | 1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | .5 | - | - | - | 0.608 A | ₩ 1,748,022 | |
A | VEWDM3559 | - | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | - | - | - | 3532M | - | - | ₩ 2,835,779 | |
A | VEWDM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 2 | - | - | - | 1.82 A | ₩ 2,859,815 | |
B | VEWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.17 A | ₩ 2,319,720 | |
B | VEWDM3554 | - | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.17 A | ₩ 2,300,839 | |
D | VWDM3538-5 | - | .7 | 6.65 LB-FT | .5 | - | - | - | 0.487 A | ₩ 1,345,519 | |
A | VEWDM3611T | - | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 3 | - | - | - | 2.33 A | ₩ 3,135,340 | |
A | VEWDM3558 | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 2 | - | - | - | 1.82 A | ₩ 2,805,197 | |
A | VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | - | 1 A | ₩ 2,217,780 | |
D | VWDM3542 | - | 2.4/1.2 | 9.58 LB-FT | . 75 | - | - | - | 0.781 A | ₩ 1,594,197 | |
A | VEWDM3710T | - | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | 7.5 | - | - | - | 4.4 A | ₩ 4,753,980 | |
E | VEFWDM3546 | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 3520M | - | - | ₩ 2,201,400 | |
D | VWDM3534 | - | - | - | 1 / 3 hp | 55 | - | 풋리스 / C- 페이스 | - | ₩ 1,076,159 | |
A | VEWDM3714T | - | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 10 | - | - | - | 5.49 A | ₩ 5,108,920 | |
B | VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,475,025 | |
D | VWDM3542-5 | - | 0.900 | 9.52 LB-FT | . 75 | - | - | - | 0.622 A | ₩ 1,461,320 | |
C | VFWDM3538 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,360,039 | |
B | VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,979,880 | |
B | VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,798,640 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 캠 및 그루브 개스킷
- 가스 실린더 레귤레이터
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 스윙 클램프 암
- 비닐
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 펌프 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 도어 및 도어 프레임
- BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 KAC
- QMARK 더스트 쉴드
- DORMONT 가스 Connetor 304 스테인레스 스틸
- KETT TOOLS 다이 홀더
- SPEARS VALVES CPVC 바구니 스트레이너, 마개 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 30도 SAE 서비스 렌치, 크롬
- WOLO 마린 에어 혼
- GARLAND MFG 키트
- VESTIL CYL 시리즈 용접 실린더 토치 카트, 폼 충진
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDSS 단일 감속 감속기