BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 KAC
스타일 | 모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KAC-100 | 1" | 100 | 5" | ₩ 145,768 | |
B | KAC-70 | 1" | 70 | 5" | ₩ 199,902 | |
B | KAC-200 | 1.5 " | 200 | 5 9 / 64 " | ₩ 417,181 | |
C | KAC-150 | 1.5 " | 150 | 5 9 / 64 " | ₩ 417,181 | |
A | KAC-125 | 1.5 " | 125 | 5 9 / 64 " | ₩ 316,872 | |
D | KAC-400 | 2" | 400 | 6.187 " | ₩ 462,700 | |
C | KAC-250 | 2" | 250 | 6.187 " | ₩ 251,234 | |
C | KAC-300 | 2" | 300 | 6.187 " | ₩ 846,702 | |
E | KAC-500 | 2.5 " | 500 | 6.25 " | ₩ 815,412 | |
C | KAC-600 | 2.5 " | 600 | 6.25 " | ₩ 1,388,677 | |
F | KAC-20 | 9 / 16 " | 20 | 2.875 " | ₩ 143,341 | |
G | KAC-25 | 9 / 16 " | 25 | 2.875 " | ₩ 86,450 | |
H | KAC-30 | 9 / 16 " | 30 | 2.875 " | ₩ 108,528 | |
G | KAC-60 | 13 / 16 " | 60 | 4.375 " | ₩ 124,488 |
고속 반도체 퓨즈: 시리즈 KAC
Bussmann 고속 반도체 퓨즈(시리즈 KAC)는 과부하 및 단락에 노출될 때 즉시 개방되는 빠르게 작동하는 비표시 반도체 퓨즈입니다. 속단형 반도체 퓨즈라고도 하며 전류 흐름의 변화에 극도로 민감하고 일시적인 과부하 전류나 전력 서지를 용납하지 않습니다. 이러한 반도체 퓨즈에는 끊어진 퓨즈를 식별하는 표시기가 제공되지 않으므로 표시 퓨즈 블록 또는 덮개와 함께 사용되는 경우가 있습니다. 이러한 UL 등록 반도체 퓨즈는 가변 속도 드라이브, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 전력 정류기 및 기타 전력 전자 응용 제품의 다이오드 및 사이리스터와 같은 솔리드 스테이트 구성 요소에 대한 과전류 보호 기능을 제공합니다. 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 및 2.5인치 직경으로 제공되는 광범위한 Bussmann 고속 작동 퓨즈 중에서 선택 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 컨테이너
- 느슨한 흡수제
- 응급 눈 세척 스테이션
- 탄소 필터
- 지하 인클로저 커버
- 손전등
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 가스 및 수도관 커넥터
- 슬링
- 드럼펌프/배럴펌프
- BRADLEY 스프레이 헤드 어셈블리
- CONDOR 카펫이 깔린 입구 러너
- WISS 판금 접기 도구
- VULCAN HART 요소, 3.75 KW
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, 마개, EPDM
- MARTIN SPROCKET 881 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 세미 스틸
- FANTECH 1SDE 30 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- SMC VALVES 그리퍼
- VESTIL H 시리즈 휴대용 유압 장비 키트
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개