BALDOR MOTOR VWDM3542-5 흰색 세척 모터, 575V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3상, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 0.900 |
Base | N |
고장 토크 | 9.52 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 2.24 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.622 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | A |
RPM | 1750 |
온도 오르기 | 79도 C |
타입 | 3516M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 3520M | - | - | ₩ 2,201,400 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | - | 1 A | ₩ 2,217,780 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37 A | ₩ 2,378,880 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,798,640 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,979,880 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,456,037 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,475,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.