CARLING TECHNOLOGIES On/Momentary Off 소형 푸시 버튼 스위치
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 권장 용도 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND MTL | 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC | 경보 또는 경고 장치, 테스트 및 측정 장비 제어 | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46 " | 와이어 리드 | ₩ 11,602 | |
B | 170 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 얕은 후면 패널 애플리케이션 | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562 " | 나사 | ₩ 13,300 |
On / Momentary Off 소형 푸시 버튼 스위치
Carling Technologies의 SPST(single-pole single-throw) 푸시 버튼 스위치는 접점 요소 사이의 바운싱 및 외란을 최소화하기 위해 느린 메이크, 슬로우 브레이크 접점 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 Carling 스위치는 15VAC에서 최대 AC 정격이 125A이고 3VAC에서 최소 AC 정격이 250A입니다. 와이어 리드/나사 단자와 1/2인치 직경의 장착 구멍이 특징입니다. Carling Technologies 스위치의 작동 온도 범위는 화씨 32~185도입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 러너
- 휠 토크 소켓
- 수냉식 대기 발전기
- 로드 레벨링 슬링
- 조경 조명
- 고정 도구 액세서리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 수질 및 정화
- 스테인리스 강
- 매뉴얼
- PROTO 필립스
- HYDE 유연한 페인트 실드
- OSG VC-21 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 3/4" 보어 직경
- AMERICRAFT MANUFACTURING 수동 시작 스위치
- FERVI 공구 홀더
- EATON SPX 시리즈 드라이버 보드
- DWYER INSTRUMENTS 시리즈 AVUL 공기 속도 트랜스미터
- VESTIL CST-AL-EX 시리즈 폴리우레탄-엘라스토머 캐스터
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기