CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치, 6a @ 125v

항목 : AA2BHU모델: P267T-1D-RND MTL교차 참조 : 10C567
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 14,928
10.00% 꺼짐
₩ 13,440 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 소형 푸시 버튼 스위치
Ac 접촉 정격 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC
동작 순간
색상 니켈
문의 양식 SPST
DC 접촉 정격 평가되지 않음
표시 수량 1
기능 슬로우 브레이크, 슬로우 메이크
헤드 재료 니켈 도금 황동
헤드/렌즈 색상 니켈
IP 등급 평가되지 않음
제조업체 보증 기간 2 세
장착 구멍 직경 1 / 2 "
Nema 인클로저 등급 인클로저 없음
연결 수 2
표시등의 수 0
작동 온도 범위 + 32 ° F ~ + 185 ° F
작동 온도 - 최대 185 ° F
작동 온도 - 최소 32 ° F
운전자 조명 비조명
운영자 자료 금속
운영자 전압 정격 - 최대 277V 교류
전반적인 깊이 1.18 "
전체 높이 1.73 "
전체 폭 13 / 25 "
패널 장착 구멍 직경 12 mm
제품 유형 소형 푸시버튼 스위치
푸시 버튼 스타일 확장
권장 용도 경보 또는 경고 장치, 테스트 및 측정 장비 제어
연속 P26 시리즈
표준 Csa, UL 등록
줄기 Dia. 0.468 "
줄기 길이 0.46 "
터미널 연결 와이어 리드
터미널 유형 리드선
터미널 와이어 리드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8536509040
원산지MX

제품 세부 사항 :

    • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL은 순간 ON/OFF 기능이 있는 SPST(single-pole single-throw) 푸시 버튼 스위치입니다. 이 Carling 스위치는 슬로우 메이크 슬로우 브레이크 접촉 메커니즘, 페놀 베이스, 솔더 러그 와이어 리드 단자 및 원형 금속/오목한 금속/나일론 스타일 액추에이터를 갖추고 있습니다.
    • 작동 온도 범위는 화씨 32 ~ 185도이며 테스트 및 측정 장비에 사용하고 경보 / 경고 장치를 제어하는 ​​데 이상적입니다. 얕은 후면 패널 애플리케이션에도 사용됩니다.
    • 이 UL 규격 및 CSA 인증 Carling Technologies 스위치는 6VAC에서 125A, 3VAC에서 277A의 AC 접점 등급을 가집니다.
    • 1000메가옴의 최소 절연 저항과 1000볼트의 유전 강도를 제공합니다.

제품 변형

프로덕트모델터미널줄기 길이줄기 Dia.Ac 접촉 정격문의 양식연결 수장착 구멍 직경작동 온도 범위가격
CARLING TECHNOLOGIES 170 소형 푸시 버튼 스위치 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 170나사0.562 "0.345 "10V에서 250A, 15V에서 125ASPST21 / 2 "+ 32 ° F ~ + 185 ° F₩ 20,736

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치, 6a @ 125v
₩ 14,928 /단위