BALDOR MOTOR VEWDM3558T 흰색 세척 모터, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3상, TEFC, 145TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 6-5.8/2.9 |
Base | N |
고장 토크 | 23.9 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 5.95 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.82 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 3 |
역률 | 73 |
개정 | H |
RPM | 1755 |
온도 오르기 | 74 ° C |
타입 | 3530M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 3520M | - | - | ₩ 4,107,701 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | - | 1 A | ₩ 4,138,221 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37 A | ₩ 4,438,865 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,356,130 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,694,370 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 3,999,698 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 4,030,218 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.