WESCO 220497 알루미늄 컨버터블 트럭, 50.75" 프레임, 공압식, 프레임 1200파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
회로 차단기 유형 | 600 |
핸들 타입 | 끊임없는 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 알루미늄 |
코판 깊이 | 12 " |
노즈 플레이트 폭 | 16 " |
전체 높이 | 45.5 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 55.625 " |
플랫폼 크기 | 12 "X 50.75" |
휠 재질 | 공압 캐스터 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 115.57 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 141.29 |
모델 | 회로 차단기 유형 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220293 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 공압 캐스터 | ₩ 861,954 | |
220291 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 공압 캐스터 | ₩ 835,150 | |
220295 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 공압 캐스터 | ₩ 858,060 | |
220297 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 단단한 고무 | ₩ 852,103 | |
220622 | 560 | 듀얼 핸들 | 1160의 파운드 | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 미세 다공성 폴리 우레탄 | ₩ 873,981 | |
220482 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 공압 캐스터 | ₩ 884,290 | |
220494 | 600 | 듀얼 핸들 | 1200의 파운드. | 40 " | 46.5 " | 12 "X 38" | 공압 캐스터 | ₩ 870,316 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.