웨스코 코브라프로
코브라프로
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 파이프 스레 더
- ABS 파이프
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 유리 섬유 I 빔
- 파이프 커플 링
- 고무
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 수레 및 수레 액세서리
- 트레이닝
- 천장 타일 및 단열재
- BRADY 파이프 마커, 질산
- WESTWARD 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브
- OK INDUSTRIES 흄 흡수기 필터
- DEWALT 박스 빔 레벨
- JONARD 광섬유 스트리퍼
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 unc
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, EPDM
- TRICO Streamliner GL-P 그리스 디스펜서
- ALL MATERIAL HANDLING 래치 키트
- VESTIL SFS 시리즈 톱니 모양의 강철 접이식 계단