WESCO 팔레트 잭 Wesco 팔레트 트럭 (팔레트 잭이라고도 함)은 상품 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 더 나은 기동성과 포크를 올리기위한 루프 모양의 핸들이 있습니다. 휠의 폴리 우레탄 소재는 휠이 평평 해지는 것을 방지하고 마모를 방지합니다. 이 Wesco 잭은 최대 부하 용량이 6000lb이며, 포크를 올리고 내리기위한 유압 실린더 / 배터리 구동 모터와 포크 높이를 수정하기위한 조정 가능한 푸시로드가 있습니다. 이 Wesco 팔레트 트럭은 다양한 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
Wesco 팔레트 트럭 (팔레트 잭이라고도 함)은 상품 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 더 나은 기동성과 포크를 올리기위한 루프 모양의 핸들이 있습니다. 휠의 폴리 우레탄 소재는 휠이 평평 해지는 것을 방지하고 마모를 방지합니다. 이 Wesco 잭은 최대 부하 용량이 6000lb이며, 포크를 올리고 내리기위한 유압 실린더 / 배터리 구동 모터와 포크 높이를 수정하기위한 조정 가능한 푸시로드가 있습니다. 이 Wesco 팔레트 트럭은 다양한 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
표준 디럭스 파렛트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 제조 공장 및 보관 시설에서 무거운 화물을 들어올리고 운반하는 데 이상적입니다. 마찰 및 마모 최소화를 위한 자국이 남지 않는 폴리우레탄 로드 휠과 팔레트와의 빠른 포크 결합/분리를 위한 테이퍼형 포크 팁이 특징입니다. 21인치 및 27인치 너비로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 제조 공장 및 보관 시설에서 무거운 화물을 들어올리고 운반하는 데 이상적입니다. 마찰 및 마모 최소화를 위한 자국이 남지 않는 폴리우레탄 로드 휠과 팔레트와의 빠른 포크 결합/분리를 위한 테이퍼형 포크 팁이 특징입니다. 21인치 및 27인치 너비로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
팔레트 트럭
Lowboy 디럭스 파렛트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 창고 및 자동차 시설에서 포크에 적재 된 스키드, 팔레트 및 컨테이너를 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 편안함을위한 고무 코팅 그립이있는 핸들 유형 스티어링과 충격 강도를위한 출구 롤러가있는 넓고 강화 된 포크가 특징입니다. 좁은 공간에서 기동성을 위해 최대 200도까지 회전 할 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 창고 및 자동차 시설에서 포크에 적재 된 스키드, 팔레트 및 컨테이너를 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 편안함을위한 고무 코팅 그립이있는 핸들 유형 스티어링과 충격 강도를위한 출구 롤러가있는 넓고 강화 된 포크가 특징입니다. 좁은 공간에서 기동성을 위해 최대 200도까지 회전 할 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CPI 팔레트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 창고 시설, 조선소 및 쇼핑 단지에서 팔레트를 사용하여 장비 / 패키지를 들어 올리고 운반하는 데 적합합니다. 빠른 현장 조정을위한 조정 가능한 포크 커넥팅로드와 뛰어난 그립 및 사용자 편의를 위해 고무 코팅 처리 된 핸들이 특징입니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 창고 시설, 조선소 및 쇼핑 단지에서 팔레트를 사용하여 장비 / 패키지를 들어 올리고 운반하는 데 적합합니다. 빠른 현장 조정을위한 조정 가능한 포크 커넥팅로드와 뛰어난 그립 및 사용자 편의를 위해 고무 코팅 처리 된 핸들이 특징입니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
디럭스 조절 식 팔레트 트럭
Wesco 조절 식 팔레트 트럭은 하역장 및 조선소에서 스키드, 컨테이너 및 팔레트를 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 여기에는 지정된 운반 용량을 초과하는 하중의 들림을 방지하기위한 펌프 과부하 바이 패스, 작은 팔레트 이동을위한 조정 가능한 포크 타이로드, 장애물없는 결합 / 분리를위한 테이퍼 형 포크 팁이 있습니다. 61 인치 및 63 인치 길이로 제공되는 다양한 조정 가능한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 조절 식 팔레트 트럭은 하역장 및 조선소에서 스키드, 컨테이너 및 팔레트를 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 여기에는 지정된 운반 용량을 초과하는 하중의 들림을 방지하기위한 펌프 과부하 바이 패스, 작은 팔레트 이동을위한 조정 가능한 포크 타이로드, 장애물없는 결합 / 분리를위한 테이퍼 형 포크 팁이 있습니다. 61 인치 및 63 인치 길이로 제공되는 다양한 조정 가능한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CPII 팔레트 트럭
Wesco CPII 팔레트 트럭은 식료품점과 창고에서 팔레트 적재물을 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 쉽게 탐색할 수 있도록 180도 조향 반경이 특징이며 바닥에 가해지는 응력 집중을 줄이기 위해 성형 폴리우레탄 휠로 안내됩니다. 견고하고 편안한 그립을 위해 고무 코팅 처리된 손잡이와 통합되어 있으며 최대 5500lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco CPII 팔레트 트럭은 식료품점과 창고에서 팔레트 적재물을 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 쉽게 탐색할 수 있도록 180도 조향 반경이 특징이며 바닥에 가해지는 응력 집중을 줄이기 위해 성형 폴리우레탄 휠로 안내됩니다. 견고하고 편안한 그립을 위해 고무 코팅 처리된 손잡이와 통합되어 있으며 최대 5500lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
CPII 로우보이 팔레트 트럭
Wesco CPII 로우보이 팔레트 트럭은 창고, 조립 라인 또는 처리 시설에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 팔레트 트럭의 로우보이 디자인과 7인치 포크 너비는 로우 프로파일 스키드에 적합하고 각각 하중의 균형을 맞추기에 충분한 표면적을 제공합니다. 이 장치는 7인치 몰드온 폴리우레탄 스티어링 휠, 2인치 스틸 로드 휠 및 180도 스티어링 반경 설계와 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 4400lb인 이 로우보이 팔레트 트럭은 36~48인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco CPII 로우보이 팔레트 트럭은 창고, 조립 라인 또는 처리 시설에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 팔레트 트럭의 로우보이 디자인과 7인치 포크 너비는 로우 프로파일 스키드에 적합하고 각각 하중의 균형을 맞추기에 충분한 표면적을 제공합니다. 이 장치는 7인치 몰드온 폴리우레탄 스티어링 휠, 2인치 스틸 로드 휠 및 180도 스티어링 반경 설계와 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 4400lb인 이 로우보이 팔레트 트럭은 36~48인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스케일 트럭
Wesco 스케일 팔레트 트럭은 한 번의 작업으로 팔레트를 들어 올리고, 이동하고, 무게를 측정할 수 있습니다. 보관 및 유통 센터에 가장 적합합니다. 이 트럭은 Mettler-Toledo Hawk 센서와 +/- 0.22lb의 계량 정확도를 제공하는 LED 디스플레이 스케일을 특징으로 합니다. 인체 공학적 7위치 핸드 컨트롤 시설과 3도 회전 반경을 위해 205인치 너비의 포크와 추가로 통합되었습니다. 이 트럭은 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있으며 22.5 및 27.5 폭 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 스케일 팔레트 트럭은 한 번의 작업으로 팔레트를 들어 올리고, 이동하고, 무게를 측정할 수 있습니다. 보관 및 유통 센터에 가장 적합합니다. 이 트럭은 Mettler-Toledo Hawk 센서와 +/- 0.22lb의 계량 정확도를 제공하는 LED 디스플레이 스케일을 특징으로 합니다. 인체 공학적 7위치 핸드 컨트롤 시설과 3도 회전 반경을 위해 205인치 너비의 포크와 추가로 통합되었습니다. 이 트럭은 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있으며 22.5 및 27.5 폭 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
롱 포크 파렛트 트럭
Wesco 롱 포크 팔레트 트럭은 창고 또는 조립 라인에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 트럭은 분말 코팅 처리 된 강철 구조와 작업장 주변의 하중을 정밀하게 제어하기위한 고무 코팅 핸들이 특징입니다. 충격 및 내마모성을 위해 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 포크 길이가 59 ~ 98 인치 인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 롱 포크 팔레트 트럭은 창고 또는 조립 라인에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 트럭은 분말 코팅 처리 된 강철 구조와 작업장 주변의 하중을 정밀하게 제어하기위한 고무 코팅 핸들이 특징입니다. 충격 및 내마모성을 위해 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 포크 길이가 59 ~ 98 인치 인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
디럭스 팔레트 트럭, 폴리우레탄 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272748 | CU9WFP | ₩ 1,448,247 |
자주 묻는 질문
이 Wesco 팔레트 잭에서 과부하 바이패스의 용도는 무엇입니까?
Wesco 팔레트 잭/트럭의 일부 모델에는 과부하 시 장치의 펌프를 보호하기 위한 과부하 바이패스 메커니즘이 있습니다.
이 Wesco 팔레트 잭의 적재 용량은 얼마입니까?
Wesco 팔레트 잭/트럭의 리프팅 용량은 3300~6600lb입니다.
Wesco 스케일 팔레트 트럭 배터리를 충전할 수 있습니까?
예, Wesco 스케일 팔레트 트럭에는 재충전 가능한 배터리와 재충전하는 동안 사용할 수 있는 독립형 배터리 충전기가 있습니다. 사용자는 이러한 스케일 팔레트 트럭에 사용할 교체용 배터리 팩을 구입할 수도 있습니다.