WESCO Lowboy 디럭스 파렛트 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 포크 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272761 | 5500의 파운드 | 42 " | 51 " | 21 " | ₩ 2,013,250 | |
A | 272765 | 5500의 파운드 | 48 " | 63 " | 27 " | ₩ 2,045,094 | |
A | 272760 | 5500의 파운드 | 36 " | 51 " | 21 " | ₩ 2,045,438 | |
A | 272762 | 5500의 파운드 | 48 " | 57 " | 21 " | ₩ 2,045,094 |
Lowboy 디럭스 파렛트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 창고 및 자동차 시설에서 포크에 적재 된 스키드, 팔레트 및 컨테이너를 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 편안함을위한 고무 코팅 그립이있는 핸들 유형 스티어링과 충격 강도를위한 출구 롤러가있는 넓고 강화 된 포크가 특징입니다. 좁은 공간에서 기동성을 위해 최대 200도까지 회전 할 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 채널 스트립 비품
- 왁스 및 클리너
- 플로트 밸브
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 아크 플래시 보호
- 수공구 키트
- 펌프
- YMW TAPS M1 공구 강관 탭, 광택 마감
- APPROVED VENDOR E 어댑터, 수 어댑터 x 호스 생크, 알루미늄
- VULCAN 스트립 히터, 240V, 1250W
- ACCUFORM SIGNS 실린더 태그, 10mil PF 카드 스톡, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- RUBBERMAID 가중치 기반
- EATON QCGF 시리즈 산업용 회로 차단기
- BRADY 와이어 마커 라벨
- NICHOLSON 스레드 복원 파일 세트
- DEWALT 휴대용 휴대용 양방향 라디오
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 필러 패널 키트